No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0470-316-3
PASADOR EN IN DE ACO CINCADO D 3/16 L 3
$2,842
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PASADOR EN IN ACO ZINC D 1/4 L 1 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PIN ZN 2.0X20 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PIN ZN 2.5X40 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 3/16 L 1 3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 3/16 L 3 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 1 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 3 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/32 L 1 3/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/32 L 2 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 7/32 L 2 1/2 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 7/64 L 1 1/4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR ISO 1234 A2K 2X40 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR EN ACO GALVNZ ISO 1234-A2K-4X40 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR-ISO1234-A2K-2.5X40 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR DE ALETAS ISO1234-A2K-3.2X32 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR ALETAS ISO 1234 A2K IN 3.2X40 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PASADOR DE ALETAS ISO1234 A2K 4.5X50 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL S/ANILLO 1/2- 12MM – 50 PCS
$22,313REF: 090312_60
Añadir al carrito -
BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 37
$216,006REF: 0899197370
Añadir al carrito -
Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET HISOPO D6XL10XLT50MM
$147,230REF: 0616005011
Añadir al carrito -
Amoladoras y pulidoras
FIBRODISCO CON CRUZ ZEBRA 180MM GR36
$17,172REF: 0580-180-36
Añadir al carrito -
-
Engrasadora manual de palanca
KIT ENGRASADORA P. TALADS
$679,829El precio original era: $679,829.$299,899El precio actual es: $299,899.REF: 0986100001
Añadir al carrito -
Acoplamiento rápido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MACHO BRONC LATON
$75,959REF: 0699-111-4
Añadir al carrito -