Saltar enlaces
Para selladores de bolsa
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
  • Minima aplicación de fuerza y presión uniforme de la bolsa de sellante
  • Transmision de energía inmediata a la varilla de empuje
  • Fácil de limpiar.
  • Simplemente desatornillado en el pistón azul de la bolsa, puede tambien ser utilizado para el procesamiento de cartuchos de 310 ml. 
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0891-400-610
PISTOLA MANP. K+D SALCHICHA 600ML

$679,829

3
Felicidades, has activado envío CO gratis!
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
El precio original era: $23,630.El precio actual es: $9,900.
ROST OFF MECHANIC 300ML
$27,030
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
$21,929
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M
El precio original era: $10,028.El precio actual es: $6,000.
Aplicar un código promocional:
Total estimado - 3 artículos
Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
$492,782
Ordenar ahora

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299