No hay productos en el carrito.
Para barniz, pintura, monocapa, bicapa y tricapa
- Talleres de lámina y pintura, talleres metalúrgicos, publicidad, empresas de transporte y contratistas rurales.
- Gatillo ligero y cómodo lo que ayuda a la reducción de la fatiga en la pulverización.
- Fabricada con materiales de alta aleación y con recubrimiento antideslizante de teflón.
- Boquilla y aguja de acero inoxidable 303.
- Depósito fabricado en Nylon®.
- La tecnología de atomización de bajo volúmen y baja presión (LVLP) está adoptada para tener un efecto de atomización perfecto, con amistad ambiental, ahorro de pintura y conservación de energía.
- Bajo volúmen de pintura con baja presión de aire
principales_ventajas |
|
datos_tecnicos |
REF: 0891701223
PISTOLA PINTURA BARNIZ PROFESSIONAL LVLP BOQLL 1.3MM
$1,002,157 El precio original era: $1,002,157.$299,899El precio actual es: $299,899.
Ahorras: $702,258
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
PISTOLA PINTURA BARNIZ PREMIUM HVLP BOQLL 1.3MM Para barniz, pintura, monocapa, bicapa y tricapa. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
PISTOLA IMPRIMACION APAREJO BASIC HVLP BOQLL 1.7MM Para barniz, pintura, monocapa y bicapa. | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Para barniz, pintura, monocapa, bicapa y tricapa
Sé el primero en opinar sobre "PISTOLA PINTURA BARNIZ PROFESSIONAL LVLP BOQLL 1.3MM" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 1/2INX2.62 MM
$595Unidades disponibles
REF: 0468-123-7
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 76MM 3IN
$121,917Unidades disponibles
REF: 0632-900-076
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 4-6mm² AMRLL
$303Unidades disponibles
REF: 0558944001
Añadir al carrito - aire comprimido
FITTING/CASQLL INSER MANGUERA 1/4IN ACO
$39,827Unidades disponibles
REF: 0699-100-406
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 4-6MM2 AMRLL
$161Unidades disponibles
REF: 0558945011
Añadir al carrito - Herramienta
PINZA P. ABRAZ GUARDAPOLVO
$113,900El precio original era: $113,900.$59,900El precio actual es: $59,900.Ahorras: $54,000
Unidades disponibles
REF: 0714546230
Añadir al carrito - Destornillador
DESTORNILLADOR PALA 5,5 X 100MM
$16,149Unidades disponibles
REF: 0715380005
Añadir al carrito - cabeza redonda grande
REMACHE POP BLANCO 5-4 5/32X3/8
$104Unidades disponibles
REF: 0938-532-38-B
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO ILUMINACION INTERNA 41MM 12V 5W
$2,549Unidades disponibles
REF: 0720-172-1
Añadir al carrito
PISTOLA PINTURA BARNIZ PROFESSIONAL LVLP BOQLL 1.3MM
$1,002,157 El precio original era: $1,002,157.$299,899El precio actual es: $299,899.
Ahorras: $702,258
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.