Cargando...

Saltar enlaces

Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran
duración y para una variedad de pulidos con alta calidad.

  • Lamina y pintura
  • Carrocerías.
  • Detailing.
  • Embellecimiento Automotriz.
  • Lavautos.
  • Disponibles en tres durezas diferentes.
  • Pomo verde: Dureza alta. Máximo rendimiento con alto poder
    de pulido. Ideal para eliminar arañados severos y utilizar con
    pulimento abrasivos (Paso 1).
  • Pomo azul: Dureza media. Para el tratamiento de arañazos
    moderados. Mínima formación de calor. Recomendado para
    pulimento medio (Paso 2).
  • Pomo naranja: Dureza suave. Para un acabado perfecto.
  • Alto brillo sin efecto holograma. Para utilizar con pulimento de
    acabado (Paso 3).
  • Base velcro que facilita el montaje y desmontaje.
  • Diámetro de 170 mm, disponen de un agujero central para
    colocar el pomo con facilidad.
  • Espuma resistente a la rotura.
  • Diseño tipo araña que permite mayor adaptabilidad a la pieza
    y circulación de aire para menos calentamiento del proceso de
    brillado.
  • Bordes redondeados para evitar posibles marcas en la pintura
    y para mayor adaptabilidad.
  • Retiene más el pulimento por lo que aumenta su poder de
    abrasión ofreciendo mejores resultados.

principales_ventajas

  • Pulido constante y uniforme.
  • Espuma de alta calidad con estructura
    abierta y flexible.
  • Alto rendimiento y aprovechamiento del
    pulimento.

notas

  • Utilizar con adaptador Velcro para pomos de espuma
    Cód. 0585001014.
  • Diámetro 150 mm (6”)
  • Acople medida 5/8”
  • Sistema de sujeción velcro.
REF: 0585170002
POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)

$76,206

Unidades disponibles

ProductoNombre y descripciónAcción
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran duración y para una variedad de pulidos con alta calidad.
Ver ProductoAñadir al carrito
POMO DE LANA DOBLE CARA 7
Pomo doble cara de lana de ovejo 7” para trabajos de pulido o polichado en vehículos y superficies pintadas.
Ver ProductoAñadir al carrito

Descripción

Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran
duración y para una variedad de pulidos con alta calidad.

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm)

    $76,206

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299