No hay productos en el carrito.
Eslingas de carga para sujetar y mantener en posición elementos cuando son transportados de un lugar a otro.
- Transporte de carga.
- Sujeción de piezas.
- Correa de amarre universal de 2 piezas.
- Correa con trinquete o malacate.
- Material: PES - Poliéster
- Temperatura de uso entre -40 °C y +100 °C
- Etiqueta cosida en la correa.
- Gancho de punta doble en cada extremo.
- Capacidad de carga 4 Toneladas.
- Ancho: 50 mm (2��)
- Longitud: 9.5 metros
- Color: Rojo
- Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 4000 daN (4 Ton. Fuerza)
- Carga previa: 320 daN (320 Kg Fuerza)
- Fuerza manual con trinquete para puntas: 50 daN (50 Kg Fuerza)
- Normas: EN 12195-2
principales_ventajas | <ul> <li>Fácil uso y montaje seguro.</li> <li>Alta capacidad de carga.</li> <li>Capacidad de 4 toneladas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713921954
ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM – L 9.5M
$110,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U3000MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESLINGAS WURTH TUBULAR 3M. AMARILLO | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Adhesivo estructural
ADH SELLADOR PU40 GRIS SALCHICHA 600ML
$67,830REF: 0890-100-182-S
Añadir al carrito - desechable
GUANTE NITRILO NEGRO CA.4 T XL X100UND
$190,802El precio original era: $190,802.$30,900El precio actual es: $30,900.REF: 0899470620
Añadir al carrito