No hay productos en el carrito.
El Pulimento Fine Polish -Paso 2- es un pulimento líquido de corte medio que proporciona un extraordinario brillo.
Desarrollado para continuar con el proceso de brillado, eliminando pequeñas rayas o marcas que se generan en la aplicación del paso 1.
- Está indicado para seguir con el proceso de micropulido sobre pinturas y barniz endurecido.
- Es fácil de aplicar y de limpiar por su compuesto a base de agua.
- Por su versatilidad, asegura buenos niveles de rendimiento tanto en aplicación manual como a máquina.
- Su acción de acabado permite eliminar las marcas de lijado de granos finos dejando un brillo perfectamente uniforme.
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Mantener el producto cerrado y en su empaque original.</li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.</li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales.</li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.</li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor.</li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.</li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>La superficie a trabajar debe estar limpia y libre de grasa.</li> <li>Si es necesario, lijar la superficie para identificar las áreas críticas.</li> <li>Para aplicación manual, realizar movimientos circulares.</li> <li>Dar el acabado con un paño microfibra</li> </ul> |
principales_ventajas | <ul> <li>Aumentar brillo.</li> <li>Producto base agua.</li> <li>Elimina rayas y arañazos en la superficie.</li> <li>Continuación del paso 1 en proceso de brillado o polichado.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.</li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.</li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.</li> <li>Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 3890-200-205
PULIMENTO PASO 2 1KG
$195,499
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Destornillador
CONJ. CAJA ATORNILLADOR CUCHILLA INTERCAMBIABLE ZEBRA
$458,829REF: 0613-630-40
Añadir al carrito - Máquinas neumáticas
KIT A07 FILTRO REGULADOR 1/2 Y ACOPLE ¼
$1,502,421REF: 997-KIT-0722-06
Añadir al carrito