Cargando...

Saltar enlaces
El Pulimento Ultimate Gloss -Paso 3- es adecuado para un pulido ultra fino y de alto rendimiento resaltando el brillo
  • Capaz de eliminar sin mucho riesgo las marcas producidas por los pasos de pulido anteriores (Paso 1 y Paso 2).
  • Compatible con pinturas lisas y metalizadas.
  • Formulación exclusiva elimina las marcas en espiral y hologramas realzando el brillo sin dejar marcas.
  • Es de fácil aplicación y remoción.
  • Fácil de aplicar a mano.
  • Recomendado para aplicar a máquina.
  • Extremadamente fácil de remover una vez seco.

condiciones_almacenamiento

  • Mantener el producto cerrado y en su empaque original.
  • Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
  • Mantener fuera del alcance de niños y animales.
  • No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos.
  • Almacenar lejos de fuentes de calor.
  • No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C.
  • Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.

modo_de_uso

  • La superficie a trabajar debe estar limpia y libre de grasa.
  • Para aplicación manual, realizar movimientos circulares.
  • Dar el acabado con un paño microfibra.
  • Puede ser aplicado a mano o con pomo simpson o espuma suave

notas

Todos los procesos de pulido de superficies, deben seguir las siguientes fases: ? Análisis del defecto superficial y de las condiciones de la superficie a rectificar. ? Preparación del soporte. ?Seleccionar un proceso de pulido dependiendo de la preparaci

principales_ventajas

  • Aumentar brillo.
  • Producto base agua.
  • Elimina marcas causadas por pasos de pulido anteriores.
  • Protección contra el medio ambiente.
  • Mantiene el brillo por mas tiempo

seguridad_manipulacion

  • Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque.
  • No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto.
  • Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
  • Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.
REF: 3890-200-207
PULIMENTO PASO 3 1KG

$195,499

Unidades disponibles

Descripción

El Pulimento Ultimate Gloss -Paso 3- es adecuado para un pulido ultra fino y de alto rendimiento resaltando el brillo

Reseñas

Aún no hay reseñas.

Sé el primero en opinar sobre "PULIMENTO PASO 3 1KG"

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

    PULIMENTO PASO 3 1KG

    $195,499

    0
    Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
    ¡Tu carrito está vacío!

    Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

    Buscar productos

    PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

    Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

    Pagos QR Bancolombia

    MÉTODOS DE PAGO WURTH

    Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

    Cuenta corriente

    21500274353

    Cuenta corriente

    6390005504

    Convenio

    1309

    Ahorros

    4-0850-3-01106-8

    Cuenta corriente

    23776940139

    Convenio

    31299