No hay productos en el carrito.
Remachadora manual para remaches de aluminio, acero e inox
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Características
- Fabricada en aluminio.
- Acabado en pintura epoxi.
- Mango en acero forjado recubierto en PVC.
- Longitud 250 mm.
- Incluye 4 boquillas y llave para cambiarlas.
- Para remaches Ø (pulg): 3/32?, 1/8?, 5/32?, 3/16?.
- Para remaches Ø (mm): 2.4, 3.2, 4.0, 4.8
principales_ventajas | <p>Cobertura para 4 medidas de remaches.</p> <ul> <li>Buen acabado superficial.</li> <li>Mango antideslizante.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0917480240
REMACHAD MANBASIC 2.4 A 4.8MM
$84,829
Categorías: 4 A 4, 8mm, Alicates de remachado manual, REMACHAD MAN BASIC 2, Remachadoras, Remachadoras
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 6.5 MMX1.51 MM NISSAN
$3,059REF: 0469-099-02
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 12X40 GRAD 5
$3,149REF: 0057-12-40
Añadir al carrito