No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 250.
Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de
diferentes piezas
No se pudo obtener el video del producto.
- Montaje y fijación de piezas metálicas y otros materiales.
- Montaje de placas de vehiculos.
- Ala ancha para abarcar mayor superficie en la fijación.
- Cuerpo de aluminio.
- Vástago de acero cincado.
principales_ventajas | <p><ul> <li>Alta fuerza de fijación.</li> <li>Uso universal.</li> <li>Variedad de medidas</li> </ul></p> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="width: 25%; height: 36px; text-align: center;">Remache N°</td> <td style="width: 25%; height: 36px; text-align: center;">Tamaño en pulgadas T</td> <td style="width: 25%; height: 36px; text-align: center;">Tamaño en milímetros</td> <td style="width: 25%; height: 36px; text-align: center;">Art N°</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">6-4</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">3/16 ? 3/8</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">4.8X9.52</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">915048 952</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">6-6</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">3/16 ? 1/2</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">4.8X12.7</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">915048 127</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">6-8</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">3/16 ? 5/8</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">4.8X15.87</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">915048 159</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">6-10</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">3/16 ? 3/4</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">4.8X19.05</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">915048 190</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">6-12</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">3/16 ? 15/16</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">4.8X23.82</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">915048 238</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">6-13</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">3/16 ? 1</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">4.8X25.4</td> <td style="width: 25%; height: 18px; text-align: center;">915048 254</td> </tr> </tbody> </table> <p></p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0915048159
REMACHE ALA ANCHA 6-8 4.8X4.8X15.87
$255
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | REMACHE ALA ANCHA 6-6 4.8X12.7 Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | REMACHE ALA ANCHA 6-10 4.8X19.05 Remache de aluminio con ala ancha para fijación y unión de diferentes piezas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
GRATA DE LIJA MINI GR60 60X20MM VASTG 1/4
$15,887REF: 0672913032
Añadir al carrito