No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 250.
Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro
o blanco.
No se pudo obtener el video del producto.
- Montaje y fijación marcos, mamparas de baños, chapas
metálicas, electrodomésticos, entre otros.
- Norma: DIN 7337.
- Material del eje: acero galvanizado.
- Material del cuerpo: aluminio.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0938-316-38-N
REMACHE POP NEGRO 6-4 3/16X3/8
$143
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | REMACHE POP NEGRO 4-6 1/8X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | REMACHE POP NEGRO 4-4 1/8X3/8 REMACHE POP NEGRO 4-4 1/8X3/8 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | REMACHE POP NEGRO 6-6 3/16X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | REMACHE POP NEGRO 5-6 5/32X1/2 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | REMACHE POP NEGRO 5-4 5/32X3/8 Remache Pop aluminio DIN 7337. Disponible en 2 colores negro o blanco. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMETLICA HSSCO8 19MM 3/4IN
$42,754REF: 0632-900-019
Añadir al carrito