Saltar enlaces
El REPLAST es un producto bicomponente, suministrado en dos envases (resina y endurecedor) desarrollado para la reparacion de plásticos, pegando y dando acabado a los mismos. El producto se basa en resinas Epóxi modificadas para proporcionar un pegamento estructural sin la necesidad del uso de imprimación. El producto se cura a temperatura ambiente, pero puede acelerarse con calefacción por medio de lámparas o invernaderos.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Parachoques, parrillas frontales, alerones, spoilers y carenados, cárter, cubiertas de válvulas, tanques de combustible y envases de plástico.
  • Materiales de plástico como de fibra de vidrio, ABS, PVC, policarbonato, poliamida y poliuretano.
  • Aplicar el producto tan pronto como se haga la mezcla.
  • Base Epóxi.
  • Bajo escurrimiento.
  • Fácil aplicación.
  • Se adhiere a muchos plásticos como el policarbonato, poliamida, fibra de vidrio y otros

restricciones_uso

<ul> <li> No apto para la unión de polipropileno y poliestireno.</li> <li>No reutilice la mezcla para una siguiente aplicación.</li> </ul>

modo_de_uso

<ul> <li>La ubicación de la aplicación debe estar libre de polvo, grasa, aceites o de otros tipo de contaminante.</li> <li>Lijar la superficie a arreglar con papel de lija grueso (80) o con una lijadora, hasta la apertura en forma de ?V? de 4 a 6 mm para obtener mayor penetración del producto.</li> <li>Si es necesario armarre o fije las piezas a reparar. Limpie la superficie lijada.</li> <li>Mezclar la resina con el endurecedor en partes iguales (1:1 en volumen) durante al menos 1 minuto.</li> <li>Aplicar el adhesivo en la superficie y deja secar.</li> <li>En el caso de secado a temperatura ambiente, esperar por lo menos 4 horas.<br />? Para acelerar el secado, poner una lámpara a distancia de al menos 10cm del adhesivo o ponga la pieza en<br />un horno a 70°C por 30 minutos.<br />?Lijar el exceso de adhesivo y darle acabado con aplicación de pintura.</li> </ul>
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-300
REPLAST REP.DOR DE PLAS WURTH 190G

$122,621

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

0
Gastar $150,000 más para obtener envío CO gratis
¡Tu carrito está vacío!

Parece que todavía no has agregado ningún artículo a tu carrito.

Buscar productos

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299