No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0473-3-1
SEGURO TIPO INRIN D ACO ZINC 3MM L 56MM
$1,869
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | SEGURO TIPO INRIN ACO ZINC D 2MM L 50MM Resorte de alambre, conocido popularmente como ?TRAVA R?. Su función es fijar pernos, tornillos y soportes en ejes de automóviles, implementos agrícolas y máquinas industriales. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | SEGURO TIPO INRIN D ACO ZINC 4MM L 60MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | SEGURO TIPO INRIN D ACO ZINC 5MM L 85MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II -T10
$43,955REF: 0899-411-020
Añadir al carrito - Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC
DISC DIA CORTE METL 350MM
$1,329,305REF: 5526-860-350
Añadir al carrito