No hay productos en el carrito.
Sellado de larga duración con alto contenido de cera de
carnauba y microabrasivos para un acabado perfecto.
No se pudo obtener el video del producto.
- Embellecimiento.
- Lámina y pintura.
- Lava autos
- Detailing.
- Eficiente formulación 2 en 1.
- Permite eliminar hologramas y micro-rayones de forma sostenible.
- Aplica un sello a largo plazo al pintar en un solo paso de trabajo.
- Brillo profundo
- Protección duradera
- Contiene microabrasivos para la eliminación permanente de hologramas
- Cantidad: 1 litro.
principales_ventajas | <ul> <li>Protección a largo tiempo.</li> <li>Fácil de aplicar y acabado brillante.</li> <li>Elimina marcas de hologramas, especialmente en carros oscuros.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Agite bien antes de usar.</li> <li>Limpie la pintura a fondo y luego elimine los arañazos y las imperfecciones de la pintura con pulimentos.</li> <li>Distribuya el sellado de lacado uniformemente sobre la almohadilla de pulido y aplique una pequeña cantidad a la superficie a pulir.</li> <li>Coloque la almohadilla de pulido plana el área y encienda la máquina.</li> <li>Procese el área con una ligera presión a 1500?2000 rpm (giratorio) o 2000-10000 rpm (excéntrico).</li> <li>Retire los restos de producto con un paño de microfibra.</li> </ul> |
fb_product_item_id | 7145958825525262 |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893013001
SELLADO DE LACADO 2 EN 1 1000ml
$446,619
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X80 GRAD 5
$1,488REF: 0057-6-80
Añadir al carrito - Inserto roscado de cable Insert Coil
SET INSERTOS W-TEC -M10-24TLG
$984,845REF: 4627-990-10
Añadir al carrito