No hay productos en el carrito.
Juego de copas multi-dentada con cuadrante de 1/4��, 3/8�� ó
1/2? Calidad ZEBRA.
No se pudo obtener el video del producto.
- Uso universal en cualquier tipo de trabajo manual de montaje
y desmontaje.
- Acabado: cromado pulido.
- Adecuados para tornillos con cabeza hexagonal milimétrica,
cuadrada milimétrica, bi-hexagonal milimétrica, hexagonal en
pulgadas y Torx externo. - Suministrados con práctica guía metálica.
- Fabricados en aleación de Cromo vanadio para una mayor
- fuerza y durabilidad.
- Juegos de
principales_ventajas | <ul> <li>5 en 1. Copas diseñadas para los 5 tipos de<br />tornillos más comunes.</li> <li>Calidad ZEBRA.</li> <li>Larga vida útil y resistencia.</li> <li>Fácil organización y almacenamiento</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">N° piezas</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">Descripción</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">Medidas</td> <td style="width: 25%; height: 15px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 86px;"> <td style="width: 25%; height: 86px; text-align: center;">12</td> <td style="width: 25%; height: 86px; text-align: center;">Juego de copas<br />1/4��</td> <td style="width: 25%; height: 86px; text-align: center;">5, 5.5, 6, 7, 8,<br />9, 10, 11, 12,<br />13, 14 mm<br />+ Adaptador<br />3/8? - 1/4?</td> <td style="width: 25%; height: 86px; text-align: center;">07131130</td> </tr> <tr style="height: 104px;"> <td style="width: 25%; height: 104px; text-align: center;">13</td> <td style="width: 25%; height: 104px; text-align: center;">Juego de copas<br />3/8��</td> <td style="width: 25%; height: 104px; text-align: center;">8, 9, 10, 11,<br />12, 13, 14, 15,<br />16, 17, 18, 19<br />mm<br />+ Adaptador<br />3/8? - 1/2?</td> <td style="width: 25%; height: 104px; text-align: center;">07131230</td> </tr> <tr style="height: 69px;"> <td style="width: 25%; height: 69px; text-align: center;">14</td> <td style="width: 25%; height: 69px; text-align: center;">Juego de copas<br />1/2��</td> <td style="width: 25%; height: 69px; text-align: center;">10, 11, 12, 13,<br />14, 15, 16, 17,<br />18, 19, 20, 21,<br />22, 24 mm</td> <td style="width: 25%; height: 69px; text-align: center;">07121340</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 07131230
SET COPAS 3/8
$339,829 El precio original era: $339,829.$159,899El precio actual es: $159,899.
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | JUEGO COPAS Y RATCHET 26PCS 3/8IN Juego de copas y ratchet para uso universal en trabajos de montajes y desmontajes de piezas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 6X60 GRAD 5
$1,258REF: 0057-6-60
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX CABBOLA SW 2.5MM-L111MM
$21,929REF: 0715-40-025
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 39
$373,579REF: 1899401390
Añadir al carrito