Set de remoción de 27 piezas para quitar restos de gomas, empaques o adhesivos de la carrocería o vidrio que quedan luego de retirar el parabrisas
No se pudo obtener el video del producto.
- Eliminación de adhesivo en vidrios.
- Desmontaje y montaje de vidrios y parabrisas.
- Remoción de gomas, instalación de vinilos y adhesivos.
- Remoción de poliuretanos, siliconas, adhesivos y selladores
- Ergonómico.
- Fácil de transportar.
- Reposición y cambio fácil de cuchillas
principales_ventajas | <ul> <li>Seguro a la hora de manipular.</li> <li>Posee variadas herramientas, según lo que se desee remover.</li> <li>Elimina varios tipos de adhesivos sobrantes y contaminantes sobre las superficies</li> <li>Cuchillas intercambiables.</li> </ul> |
modo_de_uso | <p>Utilizar siempre empuñaduras hacia el cuerpo. Seleccionando el tipo de cuchilla para la remoción adecuada.</p> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Descripción</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">Art N °</td> <td style="width: 9.36473%; height: 18px;">U/E</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Raspador multi-propósito</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 20 1</td> <td style="width: 9.36473%; height: 18px;" rowspan="8">1</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Mini raspador</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 10 1</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Extensor de raspadora</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 60 1</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Cuchillo raspador retráctil</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 50 1</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Raspador plástico de 3/4</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 80 1</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Raspador plástico de 7/8</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 70 1</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Hoja de recambio metálica filosa de ancho39mm<br />fabricada en acer o al carbono con soporte<br />de acero. Utilizada como recarga de cuchillos<br />raspadores. Cada empaque contiene 10 hojas en<br />su interior</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 40 1</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 67.7144%; height: 18px;">Hoja de recambio afilada color rojo con sopor te<br />plástico. Utilizada como recarga<br />de cuchillos r aspadores. Cada empaque<br />contiene 10 hojas en su interior .</td> <td style="width: 22.9208%; height: 18px;">0714 663 30 1</td> </tr> </tbody> </table> |
incluye | <ul> <li>Raspador multipropósito.</li> <li>Mini cuchilla raspador.</li> <li>Extensor cuchillas raspador.</li> <li>Cuchilla raspador retráctil.</li> <li>Raspador plástico de 3/4��.</li> <li>Raspador plástico de 7/8��.</li> <li>Hoja de recambio metálica 39 mm (10 und)</li> <li>Hoja de recambio plástica rojas (10 und)</li> <li>Estuche plástico</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714663001
SET DE RASPADORES 27 PC
$322,829
Categorías: 27, Herramientas para cincelar, Rascador, Rascadores, Set de rascador y cuchilla, surtido/set
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM
$6,970REF: 0542-35-15
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 24D 10UND
$161,329REF: 0603302024
Añadir al carrito -
-
-