Saltar enlaces
Taco de lija para adaptar lijas en pliego o discos y facilitar los procesos de lijado.
No se pudo obtener el video del producto.
  • Para lijar masillas, madera o piezas en general.
  • Talleres de madera o lámina y pintura.
  • Hecho de goma flexible.
  • Facilita el lijado de piezas.
  • No genera calentamiento en la mano del operario.
  • Facilitar y optimiza el proceso de lijado.
  • Base de montaje: Hook and Loop*
  • * Hook and Loop (HOKLP): Micro ganchos para sujetar discos en los laterales

principales_ventajas

<ul> <li>Fácil adaptación de la lija.</li> <li>Buen agarre.</li> <li>Taco en goma flexible.</li> </ul>

litespeed_vpi_list

Array
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0587070120
TACO DE LIJA 70X120MM

$38,410

ProductoNombre y descripciónAcción
ESPONJA LIJA GR.100
Esponja para lijar metal y madera. Bloque de espuma con óxido de aluminio para lijado de superficies. Rinde más que una lija común. 
Ver ProductoAñadir al carrito
ESPONJA DE LIJA G60 OXIDO ALU
Esponja abrasiva con óxido de aluminio.
Ver ProductoAñadir al carrito
ESPONJA DE LIJA G80 OXIDO ALU
Esponja abrasiva con óxido de aluminio.
Ver ProductoAñadir al carrito
ESPONJA DE LIJA G120 OXIDO ALUMINIO
Esponja abrasiva con óxido de aluminio.
Ver ProductoAñadir al carrito
ESPONJA DE LIJA G180 OXIDO ALU
Esponja abrasiva con óxido de aluminio.
Ver ProductoAñadir al carrito
TACO LIJA BASE VELCRO 16
Taco de plástico con base de velcro para adaptar lijas y facilitarel proceso de lijado
Ver ProductoAñadir al carrito
TACO LIJA BASE VELCRO 8
Taco de plástico con base de velcro para adaptar lijas y facilitarel proceso de lijado
Ver ProductoAñadir al carrito
TACO LIJA GOMA RECTANGULAR 70x225mm
Taco de goma para adaptar lijas y facilitar el proceso de lijado
Ver ProductoAñadir al carrito

LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES

1
Gastar $116,171 más para obtener envío CO gratis
DISCO CORTE PREMIUM CUT 115X1,0X22 50U
$5,269
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630
ROST OFF MECHANIC 300ML
$27,030
SILICONA ALTA TEMP RTV GRIS 85ML
$21,929
CINTA AISL PVC NEGRA 19MMX20M
El precio original era: $10,028.El precio actual es: $6,000.
Aplicar un código promocional:
Total estimado - 1 artículo
Impuestos y envío calculados al finalizar la compra.
$33,829
Ordenar ahora

PAGOS APP Y SUCURSAL VIRTUAL BANCOLOMBIA

Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva

Pagos QR Bancolombia

MÉTODOS DE PAGO WURTH

Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.

Cuenta corriente

21500274353

Cuenta corriente

6390005504

Convenio

1309

Ahorros

4-0850-3-01106-8

Cuenta corriente

23776940139

Convenio

31299