No hay productos en el carrito.
Taladro neumático 1/2? compacto y ligero, reversible, mandril con llave
No se pudo obtener el video del producto.
- Para realizar trabajos de perforación.
- Ligero y compacto; fácil de manejar
- Conmutado de giro izquierda y derecha.
- Carcasa de aluminio.
- Sistema de accionamiento por gatillo.
- Con silenciador para reducir el nivel de ruido.
- Mandril con ajuste de 1/2 ?(13mm).
- Mango de goma.
principales_ventajas |
|
seguridad_manipulacion |
|
datos_tecnicos |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 907-037-870
TALAD NEUM DE 1/2 P
$1,484,280 El precio original era: $1,484,280.$499,900El precio actual es: $499,900.
Categorías: 13, Máquinas neumáticas, neumático, neumáticos, Promociones Quincenales, Taladro, Taladro neumático, Taladros
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Químicos adhesivos y sellantes
GRATA TIPO PINCEL EN ACO 1IN 25MM
$15,940REF: 0714691214
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE C 18/20 2.1MM 1-2.5MM
$1,183REF: 0558-990-6
Añadir al carrito - Conectores aire comprimido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 HMBRA BRONC LATON
$89,143REF: 0699-101-4
Añadir al carrito