No hay productos en el carrito.
- Lo siento, este producto no se puede comprar.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO DE OJILLO M4
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- La longitud del cañón y las estrías internas permiten una mejor retención del cable.
- La fabricación de los terminales es de latón estañado.
- Todos los terminales están reforzados con un casquillo de cobre.
- Temperatura de trabajo: hasta 75ºC.
- Para el crimpado utilizar la herramienta
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-908-2
TERNL ELECTR AISL AZUL C 14/16 D OJO M4
$713
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR CALIB 2 DIAMTR OJLL 10MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 2 DIÁMETRO DE OJILLO 10 MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB DIAMTR OJLL 12MM TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 0 DIÁMETRO DE OJILLO 12 MM DIN 46211 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 8 – 2×0.5MM2 BLCO TERMINAL ELECTRICA 2x0.5mm², WHITE 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2×0.75MM2 GRIS TERMINAL ELECTRICA 2x0.75mm², GREY 10.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 12 2×4.0MM2 GRIS TERMINAL ELECTRICA 2x4.0mm², GREY 12.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2×1.0MM2 ROJO TERMINAL ELECTRICA 2x1.0mm², RED 10.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 14 2×10.0MM2 ROJO TERMINAL ELECTRICA 2x10.0mm², RED 14.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 12 2×1.5MM2 NEGRO TERMINAL ELECTRICA 2x1.5mm², BLACK 12.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 13 2×2.5MM2 AZUL TERMINAL ELECTRICA 2x2.5mm², BLUE 13.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE PIN 14 2×16.0MM2 AZUL TERMINAL ELECTRICA 2x16.0mm², BLUE 14.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN HUECA 14 0.75MM2 GRIS TERMINAL ELECTRICA 0.75mm², GREY 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN HUECA 1.5MM2 NEGRO 8 TERMINAL ELECTRICA 1.5mm², BLACK 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN HUECA 2.5MM2 AZUL 8 TERMINAL ELECTRICA 2.5mm², BLUE 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN HUECA 4.0MM2 GRIS 10 TERMINAL ELECTRICA 4.0mm², GREY 10.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN HUECA 6.0MM2 AMRLL12 TERMINAL ELECTRICA 6.0mm², YELLOW 12.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJO M8 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR AISL HEMB ROJO C 18/20 6.3 TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA ROJO CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (0.5-1 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR AISL HEMB AZUL C 10/12 6.3 TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA PVC CALIBRE 14/16 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 10/12 DIAMTR OJLL M4 TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 10/12 DIÁMETRO DE OJILLO M4 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL M10 TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO DE OJILLO M10 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PVC EMPALME C 18/20 0.5-1MM TERMINAL ELÉCTRICA PVCDE EMPALME CALIBRE 18/20 (0.5-1 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PVC EMPALME C 14/16 25MM TERMINAL ELÉCTRICA PVC DE EMPALME CALIBRE 14/16 25 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PVC EMPALME C 10/12 27MM TERMINAL ELÉCTRICA PVC DE EMPALME CALIBRE 10/12 27 mm (4-6 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PVC MACH TP MACHO C 14/16 TERMINAL ELÉCTRICA PVC MACHO TIPO PALA CALIBRE 14/16 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 4-6mm² AMRLL Terminal eléctrica amarilla | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR REDONDA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO Horquilla de terminal eléctrico preaislada roja de 4,3 mm para cables de 1,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO Horquilla de terminal eléctrico preaislada roja de 5,3 mm para cables de 1,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTRHORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO Terminal aislada horqueta 6mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL Horquilla de terminal eléctrico preaislada azul de 3,2 mm para cables de 2,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL Horquilla de terminal eléctrico preaislada amarilla de 4,3 mm para cables de 6 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 8MM Terminal eléctrica tipo pin rojo | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 11MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN 1.5-2.5MM2 AZUL 8MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN 1.5-2.5MM2 AZUL 11MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN 4-6MM2 AMRLL 8.0MM Terminal eléctrica tipo pin amarillo | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR PIN 4-6MM2 AMRLL 11MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Comprobador de líquido de frenos
PROBADOR DE LIQ DE FRENOS DOT4
$169,830REF: 0715530200
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
Atornillador de pistola
DESTORNILLADOR NEUMATICO 1/4
$773,074El precio original era: $773,074.$459,899El precio actual es: $459,899.REF: 0703195014
Añadir al carrito -