No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
- Norma: DIN 3129, DIN 3121 / ISO 1174.
- Acabado: Forjado de bronce y zinc
- Cuadrante de entrada: 3/4", agujero para pasador de seguridad y ranura para O ring
- Unidad de salida: hexágono, métrica, milimétrica
- Tipo: corto
- El acero especial, forjado en la articulación, garantiza una alta resistencia a la rotura y al desgaste, lo que significa un incremento en la duración del dado.
- Seguridad al trabajar
- El bloque con pasador y anillo-0 evita la separación de la herramienta impulsora y garantiza como grado de seguridad al trabajar
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714-14-04
COPA DE IMPACT DE 3/4 CORTA -WS24
$110,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA BLANCA 280ml
$23,630REF: 0892210102
Añadir al carrito - Llave estrella dos bocas carraca
SET LLAVES RATCHET DOBLES 3 PCS
$679,829El precio original era: $679,829.$299,899El precio actual es: $299,899.REF: 0714-257-30
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 3/16- 5 MM – 200 PCS
$10,710REF: 0903000900
Añadir al carrito