No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 10.
Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores.
No se pudo obtener el video del producto.
- Instalaciones eléctricas / mantenimiento en general.
- Ramo automotriz e industrial.
Utilizado para cables de:
- 0,5 a 6,0 mm² - Terminal de estaño con traba.
- 0,5 a 4,0 mm² - Terminal de estaño.
- 4,0 a 10,0 mm² - Terminal ojal.
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-522-1
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M8
$1,383
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M4 Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M5 Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6 Terminales eléctricas sin aislamiento disponibles en varios formatos y colores. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERMNL ELECTR AISL AZUL C 14/16 OJO M10 TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO DE OJILLO M10 | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Broca de percusión Plus
BROC SDS-PLUS 4 ESP D6-L160-AL100MM
$35,055REF: 0648-36-160-E
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 320
$3,035REF: 08570109320
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 8X35 GRAD 5
$1,038REF: 0057-8-35
Añadir al carrito