Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (4.0-6.0 mm²)
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-504-7
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8 MM
$768
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5mm² R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.5*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.5*4.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*4.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.5*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.5*4.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*4.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 4-6MM2 AMRLL TERMINAL ELECTRICA 12-10AWG(4-6mm²), YELLOW 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR EMPALME 0.5-1.5MM2 ROJO TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR EMPALME 1.5-2.5MM2 AZUL TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR EMPALME 4-6MM2 AMRLL TERMINAL ELECTRICA 12-10AWG(4-6mm²), YELLOW | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
Accesorios para machos de roscar
MANERAL P. MACHUELAR M3-M10 L:85
$152,829REF: 0715-42-01
Añadir al carrito -
-
-
-
Juntas de carrocerías
ADH SELLADOR CARROCES PU 50 GRIS 600ML SALCHICHA
$66,129REF: 0892191602
Añadir al carrito -
-
-
-