Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558905024
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A
$143
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR HEMB C 18/20 6.3X0.8 MM TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (4.0-6.0 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5mm² R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.5*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.5*4.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*4.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.5*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*2.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.5*4.8mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 1.5-2.5MM2 A TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 4-6MM2 AMRLL TERMINAL ELECTRICA 12-10AWG(4-6mm²), YELLOW 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR EMPALME 0.5-1.5MM2 ROJO TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR EMPALME 1.5-2.5MM2 AZUL TERMINAL ELECTRICA 16-14AWG(1.5-2.5mm²), BLUE | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR EMPALME 4-6MM2 AMRLL TERMINAL ELECTRICA 12-10AWG(4-6mm²), YELLOW | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Amoladoras y pulidoras
LIJA DE BANDA -CLTH-ZC-G80-20X520MM
$30,953REF: 0672-993-008
Añadir al carrito -
-
Destornillador con mango en T
ATORNILL MANGCORR MACH HEX 6KT-3X150 ZEB
$67,830REF: 0613-132-03
Añadir al carrito -
Manguera de aire comprimido
MANGUERA NEUMATICA 1/2IN X 15M
$399,997El precio original era: $399,997.$199,900El precio actual es: $199,900.REF: 069990112
Añadir al carrito -
Barniz para trabajo de sellado
SELLADO DE LACADO 2 EN 1 1000ml
$446,619El precio original era: $446,619.$229,900El precio actual es: $229,900.REF: 0893013001
Añadir al carrito -
-
-
anclajes
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM
$254,829El precio original era: $254,829.$149,900El precio actual es: $149,900.REF: 0713-50-24
Añadir al carrito -
Herramientas manuales
HOJA DE SEGUETA BIMETAL HSS 18D 10UND
$161,329REF: 0603302018
Añadir al carrito