No hay productos en el carrito.
No se pudo obtener el video del producto.
- Las eslingas redondas se pueden utilizar en temperaturas que oscilan entre - 40 ° C a + 100 ° C.
- Honda especialmente flexible para todo tipo de cargas.
- Gracias a su bajo peso y gran flexibilidad, las eslingas redondas tienen excelentes propiedades de manejo, por lo que se utilizan tanto en las fábricas y en los sitios de construcción.
- Disminuye considerablemente menos peligro de lesiones en comparación con los equipos de carga convencional.
- Cumple con la norma DIN-EN 1492-2
- Hecha el poliéster de alta resistencia
- Circuito sin fin
- Alta capacidad de carga a pesar de bajo peso
- Indicación de la capacidad de soporte de carga con código de colores
- Permite Varias configuraciones de eslingas
- Protege superficies
- Probado-GS
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713-50-24
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM
$254,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U3000MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ESLINGAS WURTH TUBULAR 3M. AMARILLO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM – L 9.5M Eslingas de carga para sujetar y mantener en posición elementos cuando son transportados de un lugar a otro. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Elementos de seguridad
PASADOR EN IN DE ACO ZINC D 5/16 L 2 1/2
$6,384REF: 0470-516-212
Añadir al carrito