Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
TERMINAL ELÉCTRICA MACHO CALIBRE 14/16 5 mm (1.5-2.5 mm²)
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558-948-2
TERNL ELECTR MACH C 14/16 5MM 1.5-2.5MM
$966
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TERNL ELECTR MACHO C18/20 4MM 1.5-2.5MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO C 14/16 6.3X0.8MM TERMINAL ELÉCTRICA MACHO TIPO PALA CALIBRE 14/16 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mm²), RED 0.8*6.4mm | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 1.5-2.5mm² B Terminal eléctrico preaislado hembra racor azul 1,5 a 2,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 4-6mm² AMRLL Terminal eléctrico hembra preaislado de 4 a 6 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO Terminal aislada macho | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
herramientas de aplicación
PISTOLA PARA SILICONA CARTUCHO ECO
$25,329El precio original era: $25,329.$14,900El precio actual es: $14,900.REF: 0891320100
Añadir al carrito