Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
No se pudo obtener el video del producto.
Este producto no tiene el metadato "aplicacion".
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0558945010
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL
$143
Producto | Nombre y descripciĆ³n | AcciĆ³n |
---|---|---|
TERNL ELECTR MACHO C18/20 4MM 1.5-2.5MM TERMINAL ELĆCTRICA MACHO COBRE-ZINC CALIBRE 18/20 4 mm (1.5-2.5 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO C 14/16 6.3X0.8MM TERMINAL ELĆCTRICA MACHO TIPO PALA CALIBRE 14/16 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACH C 14/16 5MM 1.5-2.5MM TERMINAL ELĆCTRICA MACHO CALIBRE 14/16 5 mm (1.5-2.5 mmĀ²) | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 0.5-1.5MM2 R TERMINAL ELECTRICA 22-16AWG(0.5-1.5mmĀ²), RED 0.8*6.4mm | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 1.5-2.5mmĀ² B Terminal elĆ©ctrico preaislado hembra racor azul 1,5 a 2,5 mmĀ² | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR DOBLE SERVICIO 4-6mmĀ² AMRLL Terminal elĆ©ctrico hembra preaislado de 4 a 6 mmĀ² | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mmĀ² ROJO Terminal aislada macho | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mmĀ² ROJO | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAƱadir al carrito | |
TERNL ELECTR MACHO 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAƱadir al carrito |
LANZAMIENTOS MĆS RECIENTES
-
BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA
BOTA DE SEGUR ESTANDAR NEGRA T 42
$206,361REF: 0899197420
AƱadir al carrito -
-
Equipos de protecciĆ³n personal
GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II -T10
$43,955REF: 0899-411-020
AƱadir al carrito -
-
BOTA DE SEGR NEGRA SILVER
BOTA DE SEGUR NEGRA TALLA 43 SILVER
$324,102REF: 0899194430
AƱadir al carrito -
-
-
-