No hay productos en el carrito.
Terminal eléctrico preaislado tipo ojal amarillo 6,0 mm²
Terminal eléctrico preaislado con ojales, utilizado para varios cables.
- Terminal fabricado con tubo de cobre y revestimiento de nailon;
- Temperatura de trabajo: -40ºC a 105ºC.
datos_tecnicos |
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
REF: 0557350600
TERNL ELECTR PIN HUECA 6.0MM2 AMRLL12
$130
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 8 – 2×0.5MM2 BLCO TERMINAL ELECTRICA 2x0.5mm², WHITE 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2×0.75MM2 GRIS TERMINAL ELECTRICA 2x0.75mm², GREY 10.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 12 2×4.0MM2 GRIS TERMINAL ELECTRICA 2x4.0mm², GREY 12.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 10 2×1.0MM2 ROJO TERMINAL ELECTRICA 2x1.0mm², RED 10.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 14 2×10.0MM2 ROJO TERMINAL ELECTRICA 2x10.0mm², RED 14.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 12 2×1.5MM2 NEGRO TERMINAL ELECTRICA 2x1.5mm², BLACK 12.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 13 2×2.5MM2 AZUL TERMINAL ELECTRICA 2x2.5mm², BLUE 13.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 14 2×16.0MM2 AZUL TERMINAL ELECTRICA 2x16.0mm², BLUE 14.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR DOBLE PIN 14 2×6.0MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN HUECA 14 0.75MM2 GRIS TERMINAL ELECTRICA 0.75mm², GREY 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN HUECA 1.5MM2 NEGRO 8 TERMINAL ELECTRICA 1.5mm², BLACK 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN HUECA 2.5MM2 AZUL 8 TERMINAL ELECTRICA 2.5mm², BLUE 8.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN HUECA 4.0MM2 GRIS 10 TERMINAL ELECTRICA 4.0mm², GREY 10.0mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 18/20 DIAMTR OJO M8 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR AISL HEMB ROJO C 18/20 6.3 TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA ROJO CALIBRE 18/20 6,3 x 0,8 mm (0.5-1 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR AISL HEMB AZUL C 10/12 6.3 TERMINAL ELÉCTRICA HEMBRA PVC CALIBRE 14/16 6,3 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR AISL AZUL C 14/16 D OJO M4 TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO DE OJILLO M4 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 10/12 DIAMTR OJLL M4 TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 10/12 DIÁMETRO DE OJILLO M4 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJLL M10 TERMINAL ELÉCTRICA CALIBRE 14/16 DIÁMETRO DE OJILLO M10 | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PVC EMPALME C 14/16 25MM TERMINAL ELÉCTRICA PVC DE EMPALME CALIBRE 14/16 25 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PVC EMPALME C 10/12 27MM TERMINAL ELÉCTRICA PVC DE EMPALME CALIBRE 10/12 27 mm (4-6 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PVC MACH TP MACHO C 14/16 TERMINAL ELÉCTRICA PVC MACHO TIPO PALA CALIBRE 14/16 4,8 x 0,8 mm (1.5-2.5 mm²) | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 0.5-1.5MM2 ROJO | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 4-6mm² AMRLL Terminal eléctrica amarilla | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR REDONDA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO Terminal eléctrica horqueta | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO Horquilla de terminal eléctrico preaislada roja de 4,3 mm para cables de 1,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO Horquilla de terminal eléctrico preaislada roja de 5,3 mm para cables de 1,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTRHORQUETA 0.5-1.5MM2 ROJO Terminal aislada horqueta 6mm | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL Horquilla de terminal eléctrico preaislada azul de 3,2 mm para cables de 2,5 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 1.5-2.5MM2 AZUL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL Horquilla de terminal eléctrico preaislada amarilla de 4,3 mm para cables de 6 mm² | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR HORQUETA 4-6MM2 AMRLL | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 8MM Terminal eléctrica tipo pin rojo | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN 0.5-1.5MM2 ROJO 11MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN 1.5-2.5MM2 AZUL 8MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN 1.5-2.5MM2 AZUL 11MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN 4-6MM2 AMRLL 8.0MM Terminal eléctrica tipo pin amarillo | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | TERNL ELECTR PIN 4-6MM2 AMRLL 11MM | Ver ProductoAñadir al carrito |
Descripción
Terminal eléctrico preaislado tipo ojal amarillo 6,0 mm²
Sé el primero en opinar sobre "TERNL ELECTR PIN HUECA 6.0MM2 AMRLL12" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- acero revest. cinc aplic. mecán.
ARAND PRES GUASA DE ACO CINCADO D 10
$230Unidades disponibles
REF: 0441-10
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR COBRE NO AIS CALIB 16/18
$1,274Unidades disponibles
REF: 0558-997-2
Añadir al carrito - Herramientas manuales
CONJUNTO DE LIMAS DE TALLER 5PCS-L200MM
$360,220Unidades disponibles
REF: 0714-61-90
Añadir al carrito - Anillos de estanqueidad
ORING DE NITRILO 14 MMX2.5 MM
$361Unidades disponibles
REF: 0468-014-25
Añadir al carrito - Abrazadera de manguera
ABRZ ACO ZN SIN FIN 90X110X12MM
$4,009Unidades disponibles
REF: 0545090110
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
FRES CERAMC DE 30MM 6MM VASTG DE 1/4IN
$12,128Unidades disponibles
REF: 0680-30-6
Añadir al carrito - Acero
TORN AUTOROSC TROMP PHIL FOSF 5/32X29/16
$425Unidades disponibles
REF: 0189-039-65
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC GOLD VELCRO 120G 6IN 6HCO LIJAD SEC
$5,723Unidades disponibles
REF: 8507-333-012
Añadir al carrito - acero 8.8
TORN ALLEN DE ACO FOSF 5X70 GRAD 5
$1,117Unidades disponibles
REF: 0082-5-70
Añadir al carrito
![](https://b2673440.smushcdn.com/2673440/wp-content/uploads/2025/01/0558-160-60-15.jpg?lossy=0&strip=1&webp=1)
TERNL ELECTR PIN HUECA 6.0MM2 AMRLL12
$130
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.