No hay productos en el carrito.
diseñado para medir la fuerza ejercida en objetos rotativos
tales como pernos, tuercas, tornillos, entre otros. Las llaves
dinamométricas son herramientas de precisión, para comprobar
a intervalos regulares con el equipo de medición adecuado para
ajustar cuando sea necesario. Se recomienda calibración anual.
No se pudo obtener el video del producto.
Pueden emplear tanto en construcción como en la industria de
reparaciones.
- Precisión de ± 3% de los valores fi jados, según ISO 6789:2003.
- Ajuste sencillo y preciso girando el mango.
- Encastre cuadrado reversible.
- Mango con 2 componentes anti-deslizante.
- Escala en Nm y en lbf. ft.
- Percepción acústica al llegar al tope señalado para no forzar
los tornillos. - Afl oje el tornillo después de usarlo y ajustarlo a los valores más
bajos. - Con certifi cado de calibración.
- Suministrado en caja plástica.
principales_ventajas | <ol> <li>Con certifi cado de calibración.</li> <li>Encastre cuadrado reversible.</li> <li>Mango antideslizante para mejor agarre.</li> </ol> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 07147203000
TORQUÍMETRO 1/2 300NM
$2,209,830
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|