Solución para limpieza de inyectores en bateas de ultrasonido
No se pudo obtener el video del producto.
Bateas de ultrasonido
- Disuelve residuos carbonizados de combustible por el proceso ultrasónico.
- Producto no inflamable.
- Puede ser diluido en agua.
- Ideal para la limpieza de picos inyectores fuera del vehículo
modo_de_uso | <ul> <li>Mezcle 3 tapas de producto por cada 1 litro de agua.</li> <li>Coloque el agua en la batea de ultrasonido hasta más o menos 3 cm del borde para evitar desbordes.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0890133500
ULTRA CLEANER 500 ML
$53,299
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
TIW 500 Líquido para test de picos inyectores. Líquido a base de solventes livianos y derivados del petróleo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
-
-
-
-
-
-
Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
Añadir al carrito -
-
-