No hay productos en el carrito.
Tienda
Buscar producto
Ordenar por:
Categorias del producto:
terminales fusibles etc.) Accesorios automoción aislado aislados Electricidad del vehículo Terminal a presión Terminales para cables
Accesorios automoción 6 V/12 V aislado aislados Basic Bombilla base plástico Bombilla con base de cristal Bombilla con base de metal Bombilla con base de plástico Bombilla de cristal Bombilla de sofito Bombilla halógena Bombilla halógena motocicleta Bombillas camión Climatización para vehículos coche Conector a presión Contrap. equil. punz. Contrapeso adhesivo de acero para vehículos Contrapeso para coche Disp. det. fugas Economic Electricidad del vehículo Escapes Escobilla limpiaparabrisas p. vehí. comer. Premium Escobillas limpiaparabrisas coche Flatblade Multi estándar Fusible de enchufe plano Fusible de enchufe plano ATO Economic Fusible de enchufe plano ATO Economic 120 piezas Fusible de enchufe plano Maxi Fusible de enchufe plano mini Fusible de enchufe plano Mini-FLP Economic Fusibles Grapa de chapa Grapa de panel interior Grapa para revestimiento interior incluido conector de lengüeta kit arrastre motos Lámpara de sofito Limpiaparabrisas llan. ace. lac. ace. llan. alu. lac. ace. luz instrumentos Manguito de transmisión MANOMETRO DE CARGA PARA GAS REFRIGERANTE Masilla reparación p. sistemas de escape no aislado otros Pasta de montaje del escape Piezas de montaje Piezas de tren de rodaje Recambios/piezas para vehículos Remache de plástico sin pasador Ruedas set sin aisl. sin aislamiento surtido surtido/set t. bandera tecn. A/A Tecnología de climatización Terminal a pres. Terminal a presión Terminal a presión completamente aislado c. nailon Terminal angular a presión Terminal cilíndrico macho Terminal circular macho MATE-N-LOK (M-N-L) 2.1 Terminal de lengüeta Terminal de pala circular Terminal de presión Terminales para cables tipo 3 Tuerca de escape Tuerca ranurada de escape DIN 14441 veh. vehículo vehículos
Aceite de corte en espray Aceite de corte Lubricantes y desoxidantes Producción de lubricantes Químicos
Acrílico para pintor juntas de expans. edificios Químicos Químicos para construcción Sellador acrílico externo Selladores
Aerosol de contacto Aerosol de contacto Productos eléctricos productos químicos Químicos Químicos para mantenimiento
Aerosol para el cuidado de acero inoxidable Limpiad. metal y productos de mantenim. Productos de limpieza y mantenimiento Productos de mantenimiento a. inoxidable Químicos
ALAMBRE MIG 0.9 Alambre de soldadura de gas protector Alambre para soldadura masillas de soldadura Soldadura
Alicates planos DIN ISO 5745 Alicates Alicates de boca plana Alicates de punta fina Alicates planos/de punta redonda Herramientas manuales tenazas y pinzas
Ambientador otros Difusor de fragancia Limpiadores de construcción y domésticos Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Amoladora electrica 115 115 mm eléctrica eléctricas Máquinas Máquinas eléctricas Radial angular Radiales angulares
Amoladora recta motortool Amoladora recta eléctr. eléctrica Máquinas Máquinas eléctricas Máquinas lijadoras y pulidoras
Anclajes Accesorios de sistemas de inyección acero cincado tipo 1 AW 30 Amo III Anclajes metálicos para marcos Anclajes para pared hueca APLICADOR CARTUCHO 380-400ml 10:1 (1:26) PARA ANCLAJE QUIMICO cabeza hexagonal Fijac. componentes de construc. ligeros Fijaciones de tacos Manguito de plástico permeable marcos mat. const. ligeros metal otros pared hueca Pistola de aplicación plástico PSTOL PARA WIT-PE500 585 Redecillas Shark sin collarín Sistemas de anclaje químico Sistemas de montaje para marcos Taco de plástico Taco de plástico placa de yeso laminado Taco metálico reforzado Taco multiusos Taco multiusos de plástico Taco multiusos de plástico W-S Taco para pared hueca Taco para pared hueca W-HR con tornillo cbz. alom. Taco para paredes prefabricadas W-GS Tacos de plástico Tacos metálicos TAMIZ DE PLA FIJACIÓN Tarugo de plástico multiuso W-MU con collar Tarugo de plástico para pared hueca W-FLY tipo S aran. gr. ac. galv. Tornillo distanciador de montaje Tornillo hormigón W-BS Tornillo para horm. Tornillo para hormigón fisurado
Atornillador de pistola neumático Atornillador pistola neumático 1/4 Taladro reversible neumático 3/8
Borriqueta con carraca y silla grande Ayudas de montaje Borriqueta Equipamiento de taller
Broca de percusión Plus Red Line set 7 piezas Broca de percusión Brocas Brocas y cinceles piedra Procesamiento de materiales surtido/set
Broca helicoidal HSS ANSI surt. 21 pz. Broca helicoidal Brocas Brocas y cinceles metal Procesamiento de materiales surtido/set
Broca pulgadas Broca helicoidal Brocas Brocas y cinceles metal Procesamiento de materiales
CAJA DE HERRTAS 66PCS general Herramientas manuales Surtido de herramientas Surtidos de herramientas Surtidos de herramientas de mano
Calibrador pie de rey con tornillo de bloqueo Equipos de medición Herramientas de medición Pie de rey de precisión Pies de rey
Carraca neumática 1/2 pulgadas Carraca Destornilladores Máquinas Máquinas neumáticas neumática neumáticos
Cepillo de alambre Cepillo de alambre Cepillos cepillos y mangos Escobas Herramientas manuales
CEPILLO METL ACO 260X140mmM Cepillo de alambre Cepillos cepillos y mangos Escobas Herramientas manuales
Cinta adhesiva de doble cara VHB 008 Cinta de fijación Cintas adhesivas Cintas adhesivas doble cara montaje Químicos
Cinta adhesiva de tejido de poliéster Cinta adhesiva Cintas adhesivas Químicos tejida universales
Cinta aislante altas tensiones fusión automática aislamiento Cinta adhesiva Cinta aislante Cintas adhesivas eléctrica Químicos
Compuesto sellador motores silicona RTV 343 de silicona Masilla sella. para motores Químicos reformas Selladores
CONJ COPAS RATCHET 1/4" Herramientas manuales sistemas Surtido de herramientas Surtido de sistema más equipo Surtidos de herramientas
CONJ DE COPA 1/4" 1/4 pulgadas Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/4 pulgadas manual
CONJ DE COPA ESPIRAL 1/2" externo Extractor Extractores giratorios Herramientas manuales Llave vaso extract. espiral surtido/set
CONJ DE LLVS ARTI ABIERTAS escalonada Herramientas manuales Llave de doble boca abierta Llave de dos bocas Llaves
CONJ DTORN T RL TORX HEX Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales mango en T surtido surtidos
Conjunto de extractores de tornillos 8 piezas Extractor de tornillos Extractores Extractores giratorios Herramientas manuales interior surtido/set
CONJUNTO EXTRACTORES DE BRAZO UNIVERSAL Extractor Extractor exterior Extractor universal Herramientas manuales
Correa de sujeción de trinquete anclajes cadenas Cinturón de amarre de carraca Cinturones correas Dispositivos de aseguramiento de cargas Equipamiento de taller
Cúter con mango de dos componentes (2C) y guía Cuchillas Cúter Herramientas de corte Herramientas manuales
Decapante de juntas y pinturas Eliminador de sellador Limpiadores químicos especiales Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Desengrasante industrial Limpiador de montaje Limpiadores de maquinaria y piezas Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
DESENGRASANTE UNIVERSAL Limpiador de montaje Limpiadores de maquinaria y piezas Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
DESOXIDANTE BIODEGRADABLE Desoxidante Eliminadores de óxido Limpiador universal Limpiadores químicos universales Lubricantes y desoxidantes Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Destornillador de carraca con mango en T Destornillador Destornilladores Gama de destornilladores Herramientas manuales surtido surtidos
Detector de fugas Detector de fugas Productos para detección de fugas Químicos Químicos para mantenimiento
DIN 6799 surtido acero sin recubrim. 985 pz. Sysko Arandela de seguridad DIN eje Elementos de unión Normalizado Surt. de elem. de fijac. para orif./ejes surtido surtidos
DISC CORTE FIRE CUT ACO Disco de corte Discos de corte Discos de corte unidos Procesamiento de materiales unido
Disco de corte para acero y acero inox PREMIUM CUT Disco de corte Discos de corte Discos de corte unidos Procesamiento de materiales unido
Disco de corte THUNDER INOX Disco de corte Discos de corte Discos de corte unidos Procesamiento de materiales unido
Disco de desbaste FIRE CUT Amoladoras y pulidoras Disco de desbaste Procesamiento de materiales Ruedas de desbaste
Elevador magnético Elevador magnético Herramientas manuales Inspection tools f. cars/comm. vehicles KFZ/NFZ Herramientas de inspección
Eliminador de óxido Rust Off Ice Plus Eliminador de óxido Eliminadores de óxido Lubricantes y desoxidantes Químicos
Equipamiento de taller Acoplamiento rápido Acoplamiento rápido FT para aire comprimido aire comprimido anclajes baterias Bomba pulverizadora Boquilla Boquilla con rosca exterior cadenas Cajas Cantonera de protección cargadores Carro de taller Carro de taller ECO Carros de taller Cinturón de amarre de carraca Cinturones Colector de residuos de aceite Conectores aire comprimido Correa de sujeción de trinquete correas CRAYOLAS PARA LLANTAS Disco magnético Dispositivos de aseguramiento de cargas Dispositivos de elevación Equip. taller de coches/vehículos com. Equipamiento de taller Equipos de extracción de residuos Espiga para aire comprimido estándar Estante para piezas pequeñas EXTRACTOR ACEITE MANUAL/NEUMATICO 15L GATO CAIMAN DOBLE BOMBA 3t Gato de carretilla Gato de elevación hidráulico Gato elevador homologación VBG-8 LAMPARA MINI LED 250 LM 4+1 RECARGABLE Lámpara portátil a batería Lámparas de trabajo latón Lubricador de niebla Luces para el lugar de trabajo Manguito enchufable Marcador y bolígrafos Mini lubricador neumáticas con rosca macho otros Perfil de protección de esquinas Portaherramientas Pulverizador de presión impreso rosca exterior rosca interior rosca interior universal serie 2000 sin relleno Sistema de etiquetado Sistemas de aire comprimido Sistemas de almacenamiento Sistemas de estanterías Soportes/sujeciones/bolsillos para herram. TELA ABSORBENTE IMPERMEABLE TELA LIMPIEZA tipo soporte Trapos y esponjas de limpieza Tratamiento aire comprimido Unidad de mantenimiento Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto. vehículo Vehículos de equipo manip. de líquidos
Equipos de extracción de residuos Colector de residuos de aceite Equip. taller de coches/vehículos com. Equipamiento de taller Vehículos de equipo manip. de líquidos
Equipos de medición 1 /4 pulg. 1/2 pulg. 3/8 pulg. cabeza fina carraca carraca pasante Comprobador de anticongelante Comprobador de anticongelante para refrigerante Comprobador de circuito Comprobador de circuitos Inlámbrico Comprobador de tensión eléctr. eléctrico Endoscopio Endoscopio inalámbrico Escuadra de precisión Escuadras especiales FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm Herramienta de medición de longitud Herramientas de medición Imán angular infrarrojos Inst. medición/comprobadores Instrumentos de medición Llave dinam. Llave dinam. pasante Llave dinamom. cuadrad. exter. intercam. cbz. fina Llave dinamométr. de carraca Llave dinamométrica Medición de par Medidor de perfiles MEDIDOR DE PRESIÓN DIGITAL Medidor de profundidad Medidor de profundidad digital pequeño MEDIDOR DIGITAL PRESION NEUMATICOS Medidores MEDIDORES DE PRESIÓN Metro de bolsillo Pies de rey PROBADOR DE VOLTAJE (6-48V) temperatura Termómetro TERMOMETRO CK-T1503 Termómetro de láser infrarrojo Torque wrench reversible ratchet 1/4 inch var.
Espray de autoarranque Start-Rapid Espray de ayuda al arranque Productos eléctricos productos químicos Químicos Químicos para mantenimiento
Espray lubricante y para mantenimiento Aceites lubricantes Espray deslizante Lubricantes y desoxidantes Químicos
Espray p. superficie metálica acero inox. Perfect acero inoxidable Pintura en espray Protec. de superficies Pulverizador de pintura Químicos recubrimientos
ESPUMA DE POLIURETANO CON CANULA 1 pieza Espuma de montaje Espumas PUR Químicos Químicos para construcción
EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE UNIVERSAL DE CADENA Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para motores de coches Llave para filtro de aceite
Fijador de rodamientos de alta resistencia NSF Adh. para fijar tornillos y cojinetes Adhesivos Químicos Unión de cojinete química
Fijador de rosca de resistencia media 20Nm Adh. para fijar tornillos y cojinetes Adhesivos Químicos Sellador químico para tornillos
GATO DE BOTELLA 30t Dispositivos de elevación Equip. taller de coches/vehículos com. Equipamiento de taller Gato elevador vehículo
Grapadora manual HT 34 Grapadora manual Grapadoras Herramientas de impacto Herramientas manuales
Grasa multiusos otros Grasa lubricante Grasa multiusos Lubricantes y desoxidantes Químicos
Guante de protección de nitrilo Tigerflex Plus Equipos de protección personal Guante protección Guantes de protección Seguridad y salud tejido revestimiento
Guantes desechables de nitrilo Grip naranja desechable Equipos de protección personal Guante de protección Guantes de protección Seguridad y salud
Herramientas manuales 1 pulg. 1 pulgada 1/2 pulg. 1/4 pulgadas 3 (1/4) WIP 3/4 pulg. 3/4 pulgadas 3/8 pulg. 3/8 pulgadas 4 A 4 4 pz. 5mm 8 piezas 8mm 9 pz. Abrazaderas acc. accesorios acodada Adapt. ovalado/rígido para extractor abolladuras Adapt. puntas Adapt. puntas E 6.3 (1/4) imantado Adaptador 3/4 pulgada Adaptador de 1/4 pulg. portabrocas cambio rápido Adaptador de puntas Adaptador forma barril para extractor abolladuras ajustable ALICAT COMBI CR-L7ZO Alicates Alicates abrazadera manguera Alicates combinados ZEBRA DIN ISO 5746 Alicates con abrazadera de muelle Alicates contrapesos equilibrado ruedas Alicates de corte Alicates de corte reforzados Alicates de remachado manual Alicates equilibradores de peso para impacto y adh. Peso Alicates especiales Alicates para arandelas de seguridad Alicates remachado manual para remache ciego plás. Alicates universales Alicates universales DIN ISO 5746 Alicates universales reforzados Alicates universales reforzados DIN ISO 5746 Alicates y destornillador VDE arand. seg. p/orificios perfor. arandelas de seguridad para eje automático BISTURI ROJO 9MM brake line ass./set Broca AW C 6 Broca de hexágono interior de 10 mm Broca PH C 6 Broca TX 10 mm Broca TX C 6 cabeza hexagonal CAJA DE HERRTAS 66PCS Carraca 1/2 pulg. reversible de palanca Carraca de palanca Carracas de 1/2 pulg. Carracas de 3/4 pulgadas Cepillo de alambre Cepillo de mano Cepillos cepillos y mangos CJTO. RATCHET & COPAS 1/2" -23PCS RED LINE Comprobador de líquido de frenos Comprobador líquido frenos para DOT3/DOT4/DOT5.1 Conector CONJ COPAS RATCHET 1/4" CONJ DE COPA 1/2" ZEBRA CONJ DE COPA 3/8" CONJ DE LLVS ACODADAS CONJ RATCHET Y COPAS 1/4" CONJUNTO DE COPAS EXTRACTOR FILTROS DE ACEITE 29 PCS Conjunto extractor de lunas conjunto/juego de conductos de freno COPA LARGA PARA BUJIA 14MM COPA LARGA PARA BUJIA 16MM Cortador de vidrio Cortadores Cortadores de vidrio cortas Cuchillas CUCHILLAS DE (SP) Art.Nº 0714 58 184 CUCHILLO DE CORT PARA GOMAS Y EMPAQUES Cúter Cúter de seguridad Cúter de seguridad S1 con mango de 2 componentes de cuadrado triple Destornillador Destornillador con mango en T Destornillador para hexágono externo Destornillador PH con mango ergonómico Destornillador PH de punta redonda corta Destornillador plano de varilla cilíndrica Destornillador plano varilla hexagonal c. hex. aux. p. llave fija Destornillador TX Destornilladores DIN 5254 DIN 5256 DIN 5256 arand. seg. p/orificios perfor. DIN ISO 5749 Double flaring tool elect. Eliminador de rebabas rápido con cuchillas redond. eliminador rebabas Eliminadores de rebabas Embudo de montaje Empuñadura de extracción para cortar alambre escalonada Escobas Espátula japonesa Espátula japonesa con banda elástica de acero Espátulas estraza Extensión Extensión giratoria 1/2 pulg. Extractor Extractor de cadenas para filtros de aceite (6023011503) Extractor de tornillos Extractor exterior Extractor universal EXTRACTOR UNIVERSAL 1/2" PARA AXIALES Extractores Extractores giratorios fino Flejes de sujeción de segmentos forma A forma B forma C forma D Gama de destornilladores general Granete Granete automático Herramienta Herramienta de abocardado doble Herramienta de inyectores Herramienta de montaje de acoples de válvula Herramienta de pistones Herramienta de válvulas Herramienta especial para coches Herramienta para bujías Herramienta para válvulas HERRAMIENTA REPARACION VALVULAS 4 EN 1 Herramientas ajuste de motor Herramientas de aplicación Herramientas de corte Herramientas de fijación Herramientas de impacto Herramientas de reparación de ventanas Herramientas manuales Herramientas para carrocería Herramientas para chasis de coches Herramientas para cincelar Herramientas para frenos de coches Herramientas para motores de coches Herramientas para radiadores de coches Herramientas para ruedas de coches HERRTA ALIMENTADORA DE ALAMBRE HERRTA LIBERADORA DE MOLDAJE hex hex. int. hexágono interior hexágono interior con cabeza de bola Hoja de recambio de plástico Hoja de sierra bimetálica para sierra de arco HSS Hoja de sierra para sierra de arco Inflador Calibrador recargable Inflador de neumáticos Inspection tools f. cars/comm. vehicles interior JUEGO 10 PUNTAS BITS 1/4IN Juego herramientas aislados 1/2" 11pcs Juego herramientas aislados 3/8" 25pcs JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST. JUEGO LLAVE COMBINADA 7-32 24 PCS BOLSA JUEGO LLAVE HEXAGONAL Juego llaves aisladas 7 pcs KFZ/NFZ Herramientas de inspección KIT COMPRESOR RESORTE DE VALVULAS Lima de taller Limas de mano Llave abierta Llave Allen Llave Allen en T cabeza bola Llave combinada Llave combinada corta Llave de araña para filtro de aceite Llave de boca fija Llave de doble boca abierta Llave de doble boca abierta ISO 1085 Llave de dos bocas Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso con mango en T Llave de vaso de 1/2 pulg. Llave de vaso de 1/4 pulgadas Llave de vaso de 3/8 pulgadas Llave de vaso de impacto Llave de vaso de impacto 1 pulg. hex. mét. larga Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. Llave de vaso de impacto 1/2 pulg. hex. mét. larga llave de vaso de impacto de 1 pulgadas Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. Llave de vaso de mano Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg. Llave de vaso multiestrella de 1/4 pulg. Llave estrella de dos bocas LLAVE HEXAGONAL ALLEN Llave inglesa tipo pico de loro Llave para filtro de aceite Llave vaso de impacto de 3/4 pulg. hex. mét. corta Llave vaso imp. Llave vaso impacto 1/2 pulg. hexag. int. profundo Llaves Llaves combinadas Llaves de vaso LLV HEX ALLN 1 Maneral con mango en T 1/2 pulg. mango de dos componentes mango en T manguito de transmisión manual máquina Maquina de inyectores MARTILLO CARPINTERIA Martillos MARTLL UÑA CARP MANGO MAD met métrica MINI RASPADOR Mordaza de presión MORDAZA MULTIUSO multidiente neumáticos Phillips plano plástico portabrocas cambio rápido Pozidriv PRENSA TIPO C pulg./punta Punta Punta de cuadrado triple (XZN) de 10 mm Punta de impacto Punta de impacto PH 5/16 pulg. Punta PH 10 mm Punta plana C 6.3 (1/4) Punta TX con orificio de 10 mm Puntas Puntas de impacto Puntas y accesorios ranurada Rascador Rascador universal Rascadores RASPADOR MULTIPRO refriger. REMACHAD MAN BASIC 2 Remachadora de palanca para tuercas Remachadora de tuercas c. sistema cambio rápido Remachadoras Remachadoras de tuercas REMVDR DE BROCHES reparación ventanas Sargento Sargento fundición maleable con tapas de protec. set SET COPAS PARA SENSORES 7 PCS Set copas Redstripe 1/2 22 pcs Set copas Redstripe de 3/8 24 pcs Set de destornilladores VDE planos/estrella PH Set de limas para taller Set de llaves Allen cabeza bola hex. deslz. Set de llaves estrella de dos bocas acodadas SET EXTRACTOR POLEA CIGÜEÑAL Set llaves Allen desliz. TX con cabeza de bola Set vasos de impacto 3/4 pulg. Sierra de arco de metal ligero y manejable Sierra para metales Sierras de mano/hojas de sierra sis. adhesivo Sistema de desabollado Sistema desabollado sistemas Soporte de cuchilla surt./set surtido Surtido de adaptadores Surtido de herramientas Surtido de llaves combinadas Surtido de puntas mixtas Surtido de sistema más equipo surtido VDE surtido/juego surtido/set surtidos Surtidos de herramientas Surtidos de herramientas de mano Surtidos de llaves Surtidos de puntas Surtidos VDE Tenazas de apertura múltiple tenazas y pinzas tipo AW TX TX larga una mano Ventosa con dos cabezales rígidos Ventosa con un cabezal Ventosa de sujeción
INFLADOR CALIBRADOR NEUMATICOS DIGITAL Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para ruedas de coches Inflador de neumáticos
Ingletadora de metal tronzadora eléctrica eléctricas Ingletadora Máquinas Máquinas eléctricas Sierras
Instaladores aislado Brida Brida con lengüeta de plástico Bridas y accesorios de cables Conexiones crimpadas Conexiones de cable eléctrico forma anillo lengüeta de plástico Sistemas tendido de cables eléctricos Soporte para bridas Stock de bridas Terminal crimp. p. cable aislado Terminal de crimpado para cable vacío
Inverter de electrodo de soldadura WIS140 Dispositivo para soldar Inversor de electrodo de soldadura Soldadura
Juego herramientas aislados 1/4" 14pcs Alicates y destornillador VDE Herramientas manuales surtido Surtidos de herramientas Surtidos VDE
JUEGO LLAVE COMBINADA 6-22 12 PCS PLAST. Herramientas manuales Llave combinada Llaves surtido Surtidos de llaves
JUEGO LLAVE HEXAGONAL Gama de destornilladores Herramientas manuales hexágono interior Llave Allen
Junta tórica métrica 1050 piezas Sysko DIN Elementos de unión Junta tórica Normalizado surtido surtidos Surtidos de elementos de sellado
KIT CAUTIN INALAMBRICO Cautin inalambrico eléctricas Máquinas Máquinas eléctricas Pistolas de termofusión Reparador plasticos
KIT DE MARTILLOS Y MASAS PARA LATONERIA Herramientas de impacto Herramientas manuales Martillos SET DE MARTILLOS
Lámpara de pruebas automática Comprobador de tensión eléctr. eléctrico Equipos de medición Instrumentos de medición var.
LAMPARA RECARGABLE ERGOPOWER LED COB baterias cargadores Equipamiento de taller Lámpara portátil a batería Lámparas de trabajo Luces para el lugar de trabajo
Lijadora rotorbital neumática Lijadora orbital Máqs. lijadoras y pulidoras Máquinas Máquinas neumáticas neumática neumáticas
LIMPIA DE RADIADOR Aditivos químicos Limpiador de sistemas Químicos Químicos para mantenimiento vehículo
Limpiacristales soluble estival otros Productos de limpieza de vidrio Productos de limpieza y mantenimiento Químicos Tableta limpiacristales verano
Limpiador de contactos Limpiador de contacto Productos eléctricos productos químicos Químicos Químicos para mantenimiento
Limpiador del sistema de gasolina para automóviles Aditivos químicos Limpiador de sistemas Químicos Químicos para mantenimiento vehículo
Limpiador sis. aire acond. veh. Quick Fresh Active aire acondicionado vehículos Desinfectantes Limpiador Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini Máquinas Máquinas neumáticas neumática Pistola de impacto Pistola de impacto neumática
Llave de impacto neumática DSS 12" C Máquinas Máquinas neumáticas neumática Pistola de impacto Pistola de impacto neumática
Llave de vaso multiestrella de 1/2 pulg. 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso de 1/2 pulg. manual
Lubricante adhesivo HHS 2000 Grasa lubricante Lubricante adhesivo Lubricantes y desoxidantes Químicos
HHS Lube Grasa lubricante Lubricante adhesivo Lubricantes y desoxidantes Químicos
Lubricante seco en espray de PTFE Espray de lubricante seco Lubricantes en seco Lubricantes y desoxidantes Químicos
Maneral 1/2 pulg. accesorios Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso de barra de unión Llave de vaso de mano
Manguera de aire comprimido simple Equipamiento de taller Manguera de aire comprimido Mangueras aire comprimido Sistemas de aire comprimido
Mangueras acoplam. abrazaderas mang. Abraz con muelle torque continuo W2 ABRAZ DE TORQUE CONTINUO INOX Abrazadera de manguera Abrazadera de manguera W4 Abrazadera fijación y de tubos A2/EPD Abrazaderas con perno Abrazaderas con perno W1 Abrazaderas de fijac. tubos con correas Abrazaderas de fijación y tubos correas Abrazaderas de manguera Abrazaderas para mangueras
Máquinas 10 a batería Acc. Accesorios Accesorios para máquina ADAP REMACHADOR TRCA REMACHAB TALAD 1/4" ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO Cabezal para remaches Cautin inalambrico DESPUNTADORA NEUMATICA eléctr. eléctrica eléctricas eléctrico eléctricos Fresadora Fresadora neumática angular Fresadora recta Ingletadora Ingletadora de metal KIT CAUTIN INALAMBRICO Lijadora orbital Lijadora rotorbital neumática lijadoras + pulidoras Llave de impacto neumática 1/2 pulg. mini Llave de impacto neumática 3/8 pulg. Nano Llave de impacto neumática DSS 1" Corta Máqs. lijadoras y pulidoras Máquinas a batería Máquinas de corte Máquinas eléctricas Máquinas lijadoras y pulidoras Máquinas neumáticas neumática neumáticas neumático neumáticos otros Pistola de impacto Pistola de impacto neumática Pistola de soplado Pistola de soplado de aluminio Pistolas de soplado Pistolas de termofusión POP punto de soldadura Radial angular Radial angular neumática Remachadora Remachadora neumática Remachadoras Reparador plasticos Sierras Taladro TALADRO ATORNILLADOR BAT.WPB 182 L Taladro atornillador percutor Taladro neumático Taladro rotomartillo Taladros Taladros y destornilladores Tijera Tijera de impacto neumatica tronzadora Unidad de tuercas remachables
Mazo de caucho de tipo A Herramientas de impacto Herramientas manuales Martillos Martillos de goma
MULTIMETRO DGT TRMS6000 –IP40-1000V digital eléctr. Equipos de medición Instrumentos de medición Multímetro var.
Normalizado DIN 8 ac. cinc. bicr. 8 acero acero 8.8 acero 8.8 cincado acero cinc. acero cincado Acero cincado bicromatado Acero cincado con bucle simple acero común acero común 8 acero fosfatado acero I10I acero inoxidable 1.4122 acero inoxidable A2 acero inoxidable común A2 acero plano 10.9 Acero resorte acero revest. cinc aplic. mecán. Allen Anillos de estanqueidad Arandela Arandela ala ancha Arandela de seguridad Arandela de seguridad para orificio Arandela de seguridad S/VS Arandela dentada Arandela elástica de seguridad arandela sellado Arandelas Arandelas de bloqueo dentadas Arandelas de bloqueo elásticas Arandelas de seguridad para orificios Arandelas planas autobloqueo avellanada dentada Banda elástica de acero plano Boquilla de lubricación cónica Boquillas de engrase Burlete redondo NBR 70 cab. alomada cab. avell. gota sebo cab. avellanada cab. cilíndrica con hex. int. cab. fr. avel. cab. hex. brida cab. redond. cabeza alomada cabeza alomada H cabeza avellanada cabeza avellanada gota sebo H cabeza cilíndrica cabeza cilíndrica con ranura cabeza hex. con rosca completa cabeza hexagonal cabeza hexagonal embridada cabeza redonda cabeza redonda grande cincado común común H const. ven. construc. ventanas y montaje construcción fachadas Cordón de sellado corrugada Delta Seal dentado exterior dientes bloq. DIN 125 acero 140 HV cincado DIN 137 DIN 471 DIN 471 anillo seg. Seeger acero fosfatado forma A DIN 472 DIN 522 acero cincado DIN 6798 acero cincado AZ DIN 6799 DIN 6921 DIN 71412 DIN 71412 acero cincado forma A Allen pulgadas DIN 7603 cobre DIN 7603 masilla de cobre sin amianto DIN 7604 acero cincado forma A DIN 7981 acero cincado cabeza alomada H forma F DIN 7983 acero cincado H DIN 7991/ISO 10642 DIN 7991/ISO 10642 acero inoxidable A2 plano DIN 84 acero 4.8 cincado DIN 934 DIN 934 acero I6I / I8I cincado DIN 939 DIN 965 DIN 965 acero 4.8 galvanizado DIN 985 acero I6I / I8I cincado Dispositivo de bloqueo SL eje eje mol. Elementos de estanqueidad Elementos de fijación para ejes Elementos de máquina Elementos de seguridad Elementos de unión Espárrago fach. fachada forma A forma B forma C forma C con punta fosfat. y aceit. fosfatado generales H hendidura en cruz hexágono interno avellanado Inserto roscado de cable Insert Coil Insertos de rosca de cable ISO 3601-1 NBR 70 métrico ISO 3601-1 NBR 70 pulgadas ISO 4017 acero 8.8 cincado ISO 4762/DIN 912 ISO 8752 ISO/WN 1234 acero cincado Junta tórica Junta tórica de cobre Listones de sellado Macho de roscar HSSG Macho helicoidal FR A2 serie W.TEC Macho roscar/for. ros. ins. bobina cable negro O'RING NITRILO VERDE otros Pasador articulado Pasador de sujeción/manguito de sujeción Pasador en R Pasador partido Pasadores articulados y pasadores en R Pasadores de aletas Pasadores/casquillos de fijación perfil bajo Pias. REMACH POP REMACH POP BLANCO Remache ciego Remache ciego multiusos cbz. plana grn. alu./acero REMACHE POP BLANCO Remaches Remaches ciegos Remch. ciego grn. cbz. plana alu. anod./ace. cinc. Reparación de roscas rosca doble rosca doble H Similar DIN 6923 Tapón de cierre Tapones de cierre tipo D tipo J tipo S Tor. Tor. + accesorios Tor. autop. Tor. autop. avellanante Febo plus cabzl. fres. Tor. autoperf. Tor. rosca chapa Tor. rosca chapa cabeza alom. con brida TORN LAM AVELL PH ZN 10X2" 4.8X50MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/2" 5.5X38MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 1/4" 5.5X32MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X1 3/4" 5.5X45MM TORN LAM AVELL PH ZN 12X2" 5.5X50MM Tornillo Tornillo autorros. Tornillo ráp. Quick-drive Tornillo rosca chapa Tornillos Tornillos autoperforantes Tornillos autorroscantes/autoperforantes Tornillos métricos/imperiales Tornillos para madera Tornillos para placa de yeso Tornillos perforantes Tornillos prisioneros Tornillos roscantes TRCA REMACHAB BICROM Tuerca de encastre Tuerca de encastre galvanizada con punta impacto Tuerca de jaula Tuerca de seguridad dentada Tuerca hex. Tuerca hexagonal Tuerca remach. Tuerca remachable Tuerca remachable de cabeza plana Tuercas Tuercas de engarce Tuercas de jaula Tuercas de seguridad dentadas/Ripp Tuercas hexagonales Tuercas remachables W-0381 acero cincado
Otros Químicos Limpiador de manos Productos de limpieza corporal Protección para la piel Seguridad y salud
PAÑO ABSORBE TOTAL Equipamiento de taller Equipamiento de taller Paño de microfibra Trapos y esponjas de limpieza
Pasta de limpieza para acero inoxidable Productos químicos de soldadura soldadura Solución de limpieza
Pegamento rápido Economic Basic Adhesivos Pegamento rápido Pegamentos rápidos Químicos
PELACABLES MULTIFUNCION 9.5" ajustables Alicates pelacables Alicates pelacables Herramientas de pelado Herramientas manuales
Pistola de impacto a batería BIW 18BL a batería Máquinas Máquinas a batería Pistola/Atornillador de impacto Taladros y destornilladores
Pistola de limpieza TOP Gun Dispositivos de limpieza química Pistola de limpieza y lavado Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Pistola de pulverización others Herr. aplic. p. trabajos revest. superf. Pistola de pulverización Protec. de superficies Químicos recubrimientos
Pistola de soplado neumática otros Máquinas Máquinas neumáticas neumática neumática Pistola de soplado Pistolas de soplado
Plato de soporte con fijación de gancho y bucle Abrasivos accesorio almoh. Pulido Amoladoras y pulidoras Plato soporte disco lija Procesamiento de materiales
PROBADOR FUGAS DE RADIADOR Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para radiadores de coches PROBADOR FUGAS
Procesamiento de materiales 118 grados 3 unidades 5 pzs Syska Abrasivos accesorio Accesorios para machos de roscar Adaptador de espuma alambre de acero corrugado Amoladoras y pulidoras anillo verde Arco de papel de lija Avellanador cónico Avellanador cónico HSCo Avellanadores Banda de lija Bandas de lija Bloque de lijar Boina de pulir de superficie estriada Broca de percusión Plus Broca de percusión Plus Duo-S Vario Broca de percusión Plus Red Line Broca escalonada Broca escalonada helicoidal HSS Performance Broca helicoidal Broca helicoidal HSCo DIN 338 TIPO RN Broca helicoidal HSS ANSI surt. 29 pz. Broca helicoidal HSS DIN 338 tipo RN BROCA HORMIGON CILINDRICA BROCA HORMIGON SDS Broca multiusos Broca para taladro percutor Broca pulgadas Brocas Brocas y cinceles Brocha cilíndrica de acero Carbide burrs ALU cut 5 pcs Syska carburo de silicio Cepillo circular con mango Cepillo de centrifugado Cepillo eje redondo Cepillo milhojas Cepillo para superf. Cepillo redondo Cepillo tipo copa p. acero inox. alambre ondulado Cepillo tipo pincel p. acero carbono alambre ondu. Cepillo tipo pincel p. acero inox alambre ondulado Cepillo tipo taza Cepillos cerámica cerámico común corindón corindón normal CORONA PERFORADA Corona perforadora HSS CORONA PERFORADORA HSS ROMPVRT CORONA PERFORADORA PARA INOX Corona pulgadas Coronas y sierras cilíndricas de HSS desbarbadores DISC CORTE FIRE CUT ACO Disco abrasivo Disco abrasivo tejido fibra nailon Disco de acabado Disco de alambre centrífugo Disco de amolado de láminas disco de corte Disco de corte de diamante Speed Omni-Cut HC/JC Disco de desbaste Disco de desbaste de láminas de vellón Disco de desbaste FIRE CUT Disco de diamante de construcción segmentado Disco de diamante GOLD Turbo Disco de fibra vulcanizada Disco de lija Disco de papel de lija Disco de papel de lija GOLD 6 orificios DISCO FLAP PARA VIDRIO 115MM DISCO GOLD VELCRO Disco laminado de desbaste Discos abrasivos/flores Discos de corte Discos de corte unidos Discos de diamante Discos laminados escariadores espiral Esponja de lijado Esponja de pulir esponja para lijar Estuche macho manual HSS DIN 352 21 pzs. Syska Fresa de metal duro con dientes MX Fresa de puntos de soldadura Fresa de puntos de soldadura HSCo para Vario Drill Fresado Fresas Fresas de carburo den. MX Gira terraja Herramientas manuales Herramientas para cincelar Hoja de sierra circular Hoja de sierra para paneles Hoja de sierra para sierra de arco Hojas de sierras circulares HSCo húmedo JUEGO MACHUELOS HSS UNF 9/16" PASO 18 Láminas LIJA DE BANDA -CLTH-ZC Lijado manual Macho de roscar manual Machos de roscar Machos manuales madera Mandril de sujeción Mandril sujeción para disco de corte y desbaste metal Minidisco de vellón de nailon modelo corto nailon otros Papel de lija impermeable piedra Plato de soporte de gancho y bucle plato de tela Plato multiag. para lijar c. sop. gancho y bucle Portaterrajas DIN 225 Procesamiento de material Procesamiento de materiales Punta abrasiva Punta abrasiva especial de aluminio fundido rosa Punta fresadora Punta fresadora universal Puntas abrasivas Puntas fresadoras radial angular radiales angulares Red Line Rodillo láminas grano abras. cerám. y tela esmeril Ruedas de desbaste seco Set de machos manuales HSS DIN 352 Sierra cilíndrica Sierra cilíndrica HSCo8 Longlife y Speed Sierras Sierras de mano/hojas de sierra Sistemas de pulido Soporte Soporte de herramientas macho de roscar Soporte para herramientas c. carraca surtido Surtido de puntas fresadoras surtido/set taladro taladro eléct. taladro eléctrico taladros eléctricos tejido Terraja de roscar Terraja roscada HSS DIN 13-1 Terrajas para roscar unido vellón de nailon
PROFUNDÍMETRO DIGIT PARA RUEDAS Equipos de medición Herramientas de medición Medidor de profundidad Pies de rey
Promoción BLACK DEALS Promociones Mensuales Promociones Quincenales Promociones Semanales
Protección contra la corrosión GALVAZINC 3000 cinc Productos de protección contra corrosión Protec. de superficies Protección contra la corrosión Químicos recubrimientos
Protección para plástico Limpiezas y mantenimientos de plásticos Producto de mantenimiento del plástico Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Químicos 1 pieza 80° ACABADO acc. acces. accesorios Accesorios de selladores Aceite de corte Aceite de corte en espray Acelerador de ajuste Acelerador de fraguado Adh. para fijar tornillos y cojinetes Adhesivo estructural Adhesivos Adhesivos estructurales ADITIVO LIMPIA DE INYEC - LWG 250 Aditivo limpiador Aditivo para diésel Aditivos para construcción Aditivos químicos Agente de desmoldeo aislamiento alta temp. alta temperatura Ambientador ANTIHUMOS DIESEL Antioxidante y desoxidante apertura Barniz Barniz para trabajo de sellado BOND+SEAL POWER Boquilla guía cemento ignífugo 1000 Chorro de cordón elevado Cinta adhesiva Cinta adhesiva de doble cara VHB 008 Cinta adhesivas Cinta aislante Cinta aislante altas tensiones Cinta de enmascarar Cinta de enmascarar de crepé Cinta de fijación CINTA ENMASCARAR VERDE 12mmX50m Cintas adhesivas cobertura Cola en espray de alta resistencia Plus color color previa solicit. de silicona Desengrasante industrial DESMOLDANTE PLA SEM SILICONE Desodorante Desoxidante DESOXIDANTE BIODEGRADABLE Detector de fugas Difusor de fragancia doble cara eléctrica Eliminador concentrado de resina Eliminador de óxido Eliminador de resina Eliminadores de óxido ENGRASADORA MANUAL PARA CARTUCHO Espátulas y masillas Espray adhesivo Espray de autoarranque Start-Rapid Espray de ayuda al arranque Espuma de cuidado de neumáticos Espuma de montaje Espuma para cuidado de neumáticos ESPUMA POLIURETANO PSTOL Espumas PUR exterior Fijador de rosca de resistencia alta 28Nm Fijador de rosca de resistencia media 20Nm fusión automática GRASA DIELECTRICA Grasa lubricante Grasa multiusos Grasa multiusos I Grasa multiusos II Grasa multiusos III Grasa multiusos IV HEK 5000 Herr. aplic. p. trabajos revest. superf. herramientas de aplicación Herramientas de aplicación de lubricante interior juntas a tope para construc. Juntas de carrocerías LAVADO EN SECO 500 ML LIMPIA RUEDAS Y MOTOR Limpiador de contacto Limpiador de contactos Limpiador de frenos Limpiador de interiores Limpiador de inyectores Limpiador de inyectores de gasolina Limpiador de montaje Limpiador de ruedas Limpiador de sistemas Limpiador del sistema de gasolina para automóviles Limpiador para interior de vehículo Limpiador para motocicletas/vehículos Limpiador universal Limpiadores de construcción y domésticos Limpiadores de maquinaria y piezas Limpiadores químicos especiales Limpiadores químicos universales Limpieza de vehículos Líquido de frenos Líquido de frenos DOT 3 Lubricantes y desoxidantes Masilla MASILLA BODYFILLER Masilla con endurecedor Masilla de sellado Masilla sella. para motores MASILLA VAKU ALU PART. ALUMINIO 1KG MASILLA VAKU FINISH TERMINACIÓN 1KG MASILLA VAKU PLASTIC REPAR PLÁSTICO 1KG MASILLA VAKU PRO 1KG RELLENO MASILLA VAKU PRO II Material anticorrosivo montaje neutro normal otros P - one step Pasta de aluminio Pasta de aluminio AL 1100 Pastas lubricantes y esprays Pintura en espray Pintura espray Pistola de cartuchos manual Pistola de cartuchos manual para bolsa Pistola de grasa de palanca manual Pistola de pulverización de pintura Pistola manual para cartuchos Basic Pistola pulverización pintura Producción de lubricantes Producto detector de fisuras Productos de limpieza y mantenimiento Productos de protección contra corrosión Productos de protección para bajos Productos eléctricos Productos para detección de fugas Productos para frenos Productos para pulido productos químicos PROTEC SUPERFÍCIE 5L Protec. de superficies Protección para ventanas Protección para ventanas antiniebla Protector para bajos PSTOL PARA SALCH Pulido para evitar rayones y reflejos P30 Plus Pulimento Pulimento abrasivo 3-in-1 Pulimento para aluminio PULIMENTO PASO 2 PULIMENTO PASO 3 Pulverizador de pintura PVC Químicos Químicos para construcción Químicos para mantenimiento Recipiente para mezclar barniz Recubrimiento para plástico BUMPER TEXTUPLAST recubrimientos reformas REFREGE CONCN 10-90 REFREGE CONCN 50/50 Refrigerante anticongelante REVELADOR Rost Off Gold sellador Sellador acrílico parqué y laminados Sellador de acetato de silicona Sellador de pintura 2 en 1 Sellador de silicona Sellador para carrocerías Sellador para carrocerías PU 50 Sellador químico para tornillos Selladores SELLANTE PARA MARCOS SHW 2 CHAMPU CON CERA Silicona neutra SILICONA NEUTRA HT sis. inyec. p. espray SUPER GRASA SIG 3000 texturizada Unidad de baño de acetato de silicona Vaso para mezcla de pintura o barniz vehículo
Químicos adhesivos y sellantes Quitagrasas otros Limpiadores de construcción y domésticos Productos de limpieza y mantenimiento Químicos Quitagrasas
REFREGE CONCN 50/50 Aditivos químicos Químicos Químicos para mantenimiento Refrigerante anticongelante
REMACHAD MAN PREM 2 4 A 4 8mm Alicates de remachado manual Herramientas manuales Remachadoras
Remachadora Tipo T Herramientas manuales Remachadora Tipo T Remachadoras
Sargento fundición maleable con tapas de protec. Abrazaderas Herramientas de fijación Herramientas manuales Sargento
Seguridad y salud AquaStop bolsa rellenable BOTA DE SEGR CAFE DAMA BOTA DE SEGR ESTANDAR NEGRA BOTA DE SEGR NEGRA SILVER Bota de seguridad S3 de cuero nobuck BOTA PARA SOLDADOR NEGRA Botas de seguridad Calzado de seguridad de corte bajo Calzado de seguridad S1 cuero de nobuck Calzado de trabajo Calzado profesional CARETA PROTECTORA BASICA Casco de seguridad Casco de seguridad SH 2000-S Cascos protectores desechable desechables Equipos de protección personal Gafas de seguridad Gafas de seguridad Askella Gafas de seguridad convencionales Gafas de soldador FORNAX PLUS Gafas de visión completa GAFAS GOGGLE BARRACUDA CLEAR W/FACEPLATE Gafas para soldar Gafas protectoras/protección facial Guante de protección Guante de protección de nitrilo Guante de protección negro de PU Red Line Guante protección Guantes de protección Guantes desechables de nitrilo Guantes desechables de nitrilo Grip Limpiador de manos Máscara MÁSCARA DE RESPIRACIÓN DESECHABLE DE 3 CAPAS Mascarilla respiratoria desechable Mono de protección desechable Coverall Pro 5/6 MONOGAFAS DE SEGR ANTIEMPAÑANTES N-Plus N-Plus tubo naranja negros 6.8 nitrilo OVEROL IMPERMEABLE OVEROL TYVEK 70GRAMOS OVEROL-BLANCO-CAT3-TYPE5 Pantalla de protección facial Pantalla de protección facial Basic Productos de limpieza corporal Protección auditiva Protección para la piel Protección respiratoria Ropas de protección S1 S3 Tapón para los oídos Tapones para los oídos con cuerda tejido revestimiento Tigerflex Plus TRAJE MICROMAX COOL SUIT tubo N-Plus ZAPATO SEGUR CHAMPION Zapatos de seguridad Zapatos de trabajo
SELANTE MS ALUZINCO juntas a tope para construc. polímero MS Químicos Químicos para construcción Sellador de ventanas Selladores
Sellador brillante Barniz para trabajo de sellado Protec. de superficies Químicos recubrimientos Selladores
Sellador de tuberías baja resistencia PTFE Químicos reformas Sellador para tubos Selladores Selladores
Sellador para carrocerías PU 50 Juntas de carrocerías Químicos Sellador para carrocerías Selladores
SET AJUSTE DE PISTONES DE FRENO 11 PCS Herram. especial para veh. comerciales Herram. para frenos de veh. comerciales Herramientas manuales Restablecedor de frenos
Set de Brocas escalonadas helicoidal HSS Performance Broca escalonada Brocas Brocas y cinceles espiral metal Procesamiento de materiales
Set de machos manuales HSS DIN 352 3 unidades Macho de roscar manual Machos de roscar Machos manuales Procesamiento de materiales surtido
Set de rascador y cuchilla 27 Herramientas manuales Herramientas para cincelar Rascador Rascadores surtido/set
SHW 2 CHAMPU CON CERA exterior Limpiador para motocicletas/vehículos Limpieza de vehículos Productos de limpieza y mantenimiento Químicos
Silicona neutra juntas a tope para construc. neutro Químicos Químicos para construcción Sellador de silicona Selladores
Soldadura accesorio accesorios ANTORCHA TIG DNSE 3/8" 3M P/ 5952984140 Dispositivo para soldar Electrodo de varilla Electrodos de varilla Equipo de soldadura MIG/MAG Equipo de soldadura TIG Espray de soldadura Inversor de electrodo de soldadura Inverter de electrodo de soldadura WIS140 masillas de soldadura MIG/MAG hose pack ML 25 AK Productos químicos de soldadura Pulverizador antisalpicaduras Standard Soldadura Welding electrode AWS A5.1 308L
Spray antisalpicaduras Espray de soldadura Productos químicos de soldadura Soldadura
Spray para cilindros de cerradura Aceites lubricantes Espray para cilindros de cierre Lubricantes y desoxidantes Químicos
Surtido de llaves de vaso de 3/4 pulg. hex. mét. 3/4 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso manual surtido
Surtido de llaves vaso de 1/2 pulg. 31 piezas 1/2 pulg. Herramientas manuales Llave de tubo Llave de vaso Llave de vaso manual surtido surtido/set
Surtido de puntas abrasivas Amoladoras y pulidoras Procesamiento de materiales Punta abrasiva Puntas abrasivas surtido/set
Taladro eléctrico eléctricos Máquinas Máquinas eléctricas Taladro Taladros
Taladro neumático 13 Máquinas Máquinas neumáticas neumático neumáticos Taladro Taladros
Taladro reversible neumático Carraca neumática 1/4
Taladro reversible neumático 1/2 Atornillador de pistola neumático
Taladro rotomartillo eléctrico eléctricos Máquinas Máquinas eléctricas Taladro Taladros
Taladro/atorn. bater. ABS 18 COMPACT Combi CLASSIC a batería Máquinas Máquinas a batería Taladro atornillador percutor Taladros y destornilladores
TELEMETRO LASER 50M Equipos de medición Herr. medición longitud Herramientas de medición Medidor de distancia láser tec. láser
Tenaza para abrazadera guardapolvos Herramienta Herramienta especial para coches Herramientas manuales Herramientas para chasis de coches manguito de transmisión
Unidad de baño de acetato de silicona juntas a tope para construc. Químicos Químicos para construcción Sellador de acetato de silicona Selladores
Unidad de preparación de aire comprimido UFR auto. aire comprimido Equipamiento de taller Sistemas de aire comprimido Tratamiento aire comprimido Unidad de mantenimiento
Welding electrode AWS A5.1 308L Electrodo de varilla Electrodos de varilla masillas de soldadura Soldadura
Wurth Wipe Equipamiento de taller Equipamiento de taller Paño de limpieza Trapos y esponjas de limpieza
ZAPATO SEGUR CHAMPION Calzado de trabajo Calzado profesional Seguridad y salud Zapatos de trabajo
- Accesorios automoción
TERNL ELECTR CALIB 14/16 DIAMTR OJO M6
$1,163Unidades disponibles
REF: 0558-521-9
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACH C 16/18 6.3X0.8MM
$1,841Unidades disponibles
REF: 0558-513-5
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM
$669Unidades disponibles
REF: 0558-501-9
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 25
$1,547Unidades disponibles
REF: 0438-25
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 24
$1,496Unidades disponibles
REF: 0438-24
Añadir al carrito - Arandela de seguridad
ANILLO DE SEGUR EXT DE ACO FOSF D 22
$1,223Unidades disponibles
REF: 0438-22
Añadir al carrito - cabeza cilíndrica
TORN CILIN CRUZ PHIL ACO ZINC 6X25 GRA2
$720Unidades disponibles
REF: 0046-6-25
Añadir al carrito - Gama de destornilladores
LLAVE ALLEN/HEX. CON.
$59,330Unidades disponibles
REF: 0715-40-08
Añadir al carrito - acero cincado
GRASERA MILIMETRICA M6 PASO D ROSCA 1 MM
$6,629Unidades disponibles
REF: 0986-50
Añadir al carrito - Cepillo circular con mango
CEPILLO CIRCULAR CON MANGO D40MM
$96,545Unidades disponibles
REF: 0714-69-10
Añadir al carrito