Para cargas dinamicas en conexiones estructurales, y sellado, construcción de vehículos y carrocerías vagones ferreos, equipo de aire acondicionado y ventilación. Diseñado especialmente para la industria alimenticia.
Alto poder de adherencia sobre casi todas las superficies ej: metales, acero, acero inox, acero galvanizado, aluminio, plásticos(abs, pvc, frp) o materiales ceramicos.
Adherencia entre materiales de diferente naturaleza.
Buena flexibilidad.
Alta resistencia al desgarro progresivo.
Puede ser pintado antes y despues de la formación de la piel con todos los sistemas convencionales de la pintura(excepto pinturas de laca o barnices).
Resistente a los rayos UV
Protege contra la corrosíon del metal
No posee olores fuertes.
Libre de solventes y VOC (compuestos orgánicos volatiles)
Producto con niveles de seguridad.
Manejo amigable y seguro; protección y salud del trabajador.
<p>No ponga en contacto con pintura sintética de resina alquídica. No apto para PE PP,PTFE, caucho de silicón, poliestireno. Tenga en cuenta que se debe cumplir un espesor mínimo de adhesivo de 3 mm, para asegurar su adherencia. Para lograr resultados de adherencia óptima se recomienda el uso de imprimaciones Würth especialmente importante con superficies críticas, como metales no ferrosos(cobre) y materiales galvanizados</p>
modo_de_uso
<p>Las superficies de aplicación debe estar limpia, seca y libre de polvo y grasa. El material endurecido solo se puede quitar, mecánicamente. </p>
notas
<p>No ponga en contacto con pintura sintética de resina alquídica. No apto para PE PP,PTFE, caucho de silicón, poliestireno. Tenga en cuenta que se debe cumplir un espesor mínimo de adhesivo de 3 mm, para asegurar su adherencia. Para lograr resultados de adherencia óptima se recomienda el uso de imprimaciones Würth especialmente importante con superficies críticas, como metales no ferrosos(cobre) y materiales galvanizados</p>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.