Para cortar todo tipo de materiales de gran dureza o blandos: aceros cincados, galvanizados, al carbono, templados, rápidos, fundición, aluminios, cerámica, titanio, etc.
Cortar piezas de mecánica con la carrocería deformada como palieres, soportes de motor, brazos de dirección etc.
Cortar piezas de fundición colectores, bloques de motor.
Cortar pistas de cojinetes
Cortar chapas gruesas de la carrocería en rincones como montantes, largueros, chasis y bisagras.
Disco de alto rendimiento, tanto por su velocidad de corte como por un corte sin rebanadas
La sección del disco de 0,8mm y la gran abrasividad de los laterales hace que sean un 50% más rápidos que los discos de corte finos convencionales de 1 ó 1,5mm.
La menor sección del disco reduce el calentamiento de la pieza
Su diámetro es de 76mm. Junto con su adaptador para las fresadoras, dan al conjunto la posibilidad de trabajar en espacios muy reducidos.
Gran reducción del ruido y de la formación de polvo.
Al trabajar rápido y sin esfuerzos gracias a sus laterales altamente abrasivos, alargan la vida de las fresadoras, además no se enganchan al trabajar en cortes profundos
Los laterales reforzados con malla de fibra de vidrio hacen a los discos irrompibles.
Estos discos son para utilizar en fresadoras neumáticas o eléctricas. Utilizando el adaptador, Art N° 0664-978
Velocidad máx. 20.300 r.p.m. ó 122 m/s.
Cumple con las normas de seguridad más severas ANSI STD B 711. Los controles de calidad exaustivos aseguran una excelente calibración y centraje del disco.
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.