No hay productos en el carrito.
Forma una película acrílica de protección anticorrosiva que actúa como impermeabilizante en superficies pintadas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Se aplica en superficies metálicas, pintadas, con la función de proteger las superficies contra la oxidación.
- Proceso práctico, rápido y eficiente. Puede ser aplicado directamente en el punto a ser protegido sin necesidad de accesorios especiales.
- Reduce el tiempo de mantenimiento y el desgaste prematuro de la superficie.
- Puede ser aplicado con pistola de pintura o pulverizador.
- Producto concentrado. Alto rendimiento con una pequeña capa de producto.
- Penetra en puntos de difícil acceso, garantizando una óptima impermeabilización.
- Actúa como anticorrosivo e hidrorepelente.
- Ecológico. No agrede el medio ambiente.
- Alta resistencia. No sale con agua.
- Puede dar un acabado transparente o blancuzco. Cuida y mantiene las características originales de la pintura.
principales_ventajas | <ul> <li>Proceso práctico, rápido y eficiente. · Producto concentrado.</li> <li>Ecologico.</li> <li>Alta resistencia.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Antes de aplicar el producto, verifique que la superficie esté completamente limpia y seca, libre de cualquier residuo.</li> <li>Aplique el producto sobre la superficie a ser protegida pulverizandola con el producto.</li> <li>Espere a que el producto se seque luego de 30 minutos como mínimo, evitando que durante este tiempo haya contacto con el agua.</li> <li>Rendimiento: 30 m2 por litro aproximadamente.</li> </ul> |
notas | <ul> <li>El producto puede ser aplicado en superficies con una temperatura menor a 80°C.</li> <li>Los vapores que posiblemente se pueden producir, son de origen acuoso, ya que el producto es a base de agua.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 08901495
PROTEC SUPERFICIE 5L
$425,198
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 150 MM – 6 GR. 100
$3,035REF: 8570109100
Añadir al carrito - cabeza hex. con rosca completa
TORN HEX DE ACO ZINC 10X35 GRAD 5
$1,949REF: 0057-10-35
Añadir al carrito - Inserto roscado de cable Insert Coil
SET INSERTOS W-TEC -M10-24TLG
$984,845REF: 4627-990-10
Añadir al carrito - Grapa de panel interior
CLIP G.PLAST MASTER/RENAULT LEVE TDS RD
$2,124REF: 0501167008
Añadir al carrito