No hay productos en el carrito.
Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad.
• Corte de tubos y perfiles de acero, acero inoxidable, cobre, aluminio, plástico y metales no férreos. • Acero estructural: Alta y baja aleación. • Acero: Alta y baja aleación • Acero rápido
•Aceros especiales. En los dientes: acero rápido de alta aleación; en el lomo: acero tenaz para herramientas. •Nuestros modernos métodos de fabricación garantizan una calidad y precisión insuperables. Las uniones soldadas, por ejemplo, se ejecutan con rayos electrónicos en alto vacío. •Gracias al material templado con que está hecho el dentado, su capacidad de corte y su duración son superiores. Con cada hoja podrá trabajar más rápido, durante más tiempo y, por lo tanto, a menor costo. •Dentado normal. •Longitud total 300 mm. •Mayor economía, mayor seguridad, alto rendimiento y mayor duración
notas | <p>Las Sierras bimetálicas de 24 dientes se indican para trabajos más rápidos, donde se requiere una rapidez de corte. Las Sierras bimetálicas de 32 dientes se indican para trabajos sin rebabas, donde se requiere un corte con gran acabado. La segueta progres</p> |
principales_ventajas | <p>•Ideal para usar en cualquier material incluyendo acero inoxidable. •Inquebrantable debido a su construcción bimetálica. •Alta flexibilidad. •Alta precisión de corte</p> |
$21,742
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 24 DIENTES Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | SEGUETA HSS BIMETLICA ZEBRA 32 DIENTES Seguetas bimetálicas que ofrecen una elevada capacidad de corte y gran flexibilidad | Ver ProductoAñadir al carrito |