No hay productos en el carrito.
Adhesivo de sellado para aplicaciones de unión de tanques decorativos de vidrio, acero inoxidable y cerámica, con excelente adhesión y propiedad de unión, que se endurece en contacto con la humedad
Adecuados para llevar a cabo el sellado de diversos tipos de bañeras y lavabos que requieren elasticidad permanente y resistencia a las cargas y una variedad de sustratos, tales como hormigón, madera, acero, aluminio, acero galvanizado, fibra de vidrio, p
• Excelente adherencia a los materiales utilizados en la construcción tales como madera, hormigón, yeso, bloques de cemento, vidrio, acero inoxidable, cerámica. • Alta resistencia a la intemperie. • No contiene solventes • Sin olor • No es corrosivo • Alto poder de adhesión. • No escurre • No crea hongos o moho con el tiempo.
condiciones_almacenamiento | <p>• Mantenga cerrado el empaque • Use el producto en su embalaje original. • Almacene lejos del sol, lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas. • Mantenga fuera del alcance de niños y animales. • No almacene junto con alimentos, bebidas o medi</p> |
datos_tecnicos | <p>Base Poliuretano Tipo de curado Humedad Peso específico 1,15 ± 0,03g/cm3 Tiempo de formación de piel 60 - 90min Tiempo de curado 2 mm/24h Dureza shore A 40 ± 5 Elongación > 500% Resistencia al desgarro 10 N/mm Módulos 100% 0,4 MPa</p> |
fb_product_item_id | 6513251342113671 |
restricciones_uso | <p>• No es adecuado para la unión de espejos o aplicación en juntas de dilatación.</p> |
seguridad_manipulacion | <p>• Después de el uso completo del producto, no vuelva a utilizar el envase. • Producto altamente inflamable. Cuando se expone a una fuente de calor, la botella puede explotar. • Evitar la inhalación del producto durante la aplicación. • No comer, beber ni </p> |
$16,830
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | ADH SELLADOR PU40 BLANCO SALCHICHA 600ML Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ADH SELLADOR PU40 GRIS SALCHICHA 600ML Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | ADH SELLADOR PU40 NEGRO SALCHICHA 600ML Adhesivo y sellador base poliuretano (PU) con resitencia a rayos UV, diseñado para unión de juntas en construcción y obras civiles | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Flejes de sujeción de segmentos
COMPRESOR P. PISTON DE 60 A 125 MM
$339,829REF: 0715-57-26
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
$2,856REF: 8570108120
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm)
$76,206REF: 0585170003
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
DISC CORTE DIA SEG 350MM PRO HD
$740,009REF: 0668-350-112
Añadir al carrito - Fijaciones de tacos
CHAZO W-S NYL C/ANILLO 5/16 – 8 MM 100 PCS
$10,710REF: 0903000902
Añadir al carrito