No hay productos en el carrito.
Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas.
No se pudo obtener el video del producto.
?Para ajustar y aflojar tornillos o tuercas
?Material: Cromo-Vanadio forjado. ?Superficie: Cromada, cabeza pulida. ?Geometría: posición de la boca 22,5° modelo diestro ?Posee escala de medición métrica para una fácil identificación de la apertura de la boca. ?Acorde con la norma DIN 3117/ISO6787
principales_ventajas | <p>?Amplio campo de aplicación ?Resistencia a la corrosión</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 575422112
LLAVE EXPANSIVA L 12 300MM WS36
$203,829
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
LLAVE AJUSTABLE 8 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE AJUSTABLE 10 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE AJUSTABLE 12 ECO Herramienta manual para apretar y fijar tuercas y tornillos en tuberías y lugares de difícil acceso. Con sistema de ajuste de apertura, es posible adaptarse a diferentes tamaños de tornillos o tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAV-ING 8 IN Llave inglesa de 8pulg | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 8 200MM WS24 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
LLAVE EXPANSIVA L 10IN 250MM WS30 Llave expansiva con cabeza fina, ajustable. Con sistema de regulación de abertura es posible adaptarse a diferentes medidas de tornillos y tuercas. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- juntas a tope para construc.
SILICONA ACÉTICA BASICA BLANCA 280ML
$22,730REF: 0892560102
Añadir al carrito - 115 mm
AMOLADORA ELECTRICA 900W 4½ – 115MM
$797,300El precio original era: $797,300.$349,899El precio actual es: $349,899.REF: 0702-215-110
Añadir al carrito - FLEMTR METRICO PULGADAS STAND L5M A19mm
FLEXOMETRO METRICO IN ESTANDAR L5M A19MM
$50,830El precio original era: $50,830.$27,900El precio actual es: $27,900.REF: 071464_572
Añadir al carrito