Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas
internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas
Conjunto de machuelos en acero rápido rectificados (HSS).
Rosca americana fina (UNF).
DIN 2181.
Dureza HRC 63-64 800 N/mm2
Compuesto de 2 piezas:
Macho precortado: también conocido como punta biselada *. El propósito de este toque es ser utilizado en el primer paso de la creación de hilos. El chaflán *, que consta de 6 a 8 hilos empotrados, guía el comienzo de la creación de hilos. Este macho se identifica por un anillo en el vástago.
Macho - Acabado: El propósito de este grifo es terminar el hilo y eliminar el exceso de material resultante del proceso de enhebrado. El chaflán *, compuesto de 2 a 3 hilos empotrados, tiene la función de guiar al macho en la fase final del proceso. Este macho no tiene identificación de anillo en el vástago. * Chaflán: ángulo de hilo reducido. Aplicación
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 1/2 PASO 13 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 1/4IN PASO 28 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 3/4IN PASO 16 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
JUEGO MACHUELOS HSS UNC 5/16 PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 5/8IN PASO 18 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
JUEGO MACHUELOS HSS M6 PASO 1.0 Herramienta de corte rotativa, desarrollada para hacer roscas internas en metales, a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
JUEGO MACHUELOS HSS UNF 7/16IN PASO 20 Herramienta de corte giratoria diseñada para hacer roscas internas en metales a través del proceso de mecanizado manual. También se puede utilizar para reparar roscas.
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.