No hay productos en el carrito.
Cepillo de copa con alambres corrugados para eliminar óxidos, pintura, residuos de soldadura y otros trabajos de eliminación de elementos de superficie.
No se pudo obtener el video del producto.
- Limpieza en superficies planas.
- Eliminación de pinturas y oxidación.
- Eliminación de incrustaciones y salpicaduras de soldadura.
- Eliminación de escamas.
- Desbaste de nivel medio y pesado.
- Para usar en la amoladora, con rosca M14.
Disponible en 2 materiales:
- Acero: Se utiliza en acero al carbono y otros metales ferrosos.
- Latón: Se utiliza en acero inoxidable.
principales_ventajas | <ul> <li>Ideal para limpiar superficies metálicas.</li> <li>Excelente rendimiento para materiales difíciles de eliminar.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>El trabajo de desbaste / limpieza debe hacerse por los extremos de los alambres.</li> <li>La presión excesiva sobre la grata puede causar la flexión de los alambres, aumentar el desgaste del alambre y causar la rotura prematura de los alambres, así como una vida útil reducida de la grata.</li> <li>Si necesita un mayor nivel de desbaste, en lugar de ejercer una presión excesiva sobre el cepillo, elija usar un cepillo más agresivo (un cepillo de alambre más grueso y / o un cepillo de alambre trenzado). También puede usar una grata tipo pincel<br />que permita una mayor rotación.</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>No utilice las gratas en máquinas más rápidas que la velocidad recomendada.</li> <li>No quite ningún protector de la máquina.</li> <li>La oxidación o cualquier otro cambio químico en el alambre puede cambiar el rendimiento de la grata.</li> <li>Mantenga las gratas almacenadas en estantes dentro de cajas para que estén protegidos de los efectos ambientales (humedad, ácidos, gases).</li> </ul> |
informacion_adicional | <p>Los modelos tipo copa deben usarse con amoladora, con rosca<br />M14.</p> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0714691203
GRATA COPA ONDU EN ACERO 3 ROSCA 5/8
$30,225
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Acc.
ADAPTADOR DE 14X2 MACHO 5/8 HEMBRA CON LONGITUD DE 6CM TAPONADO S/M EN ACERO
$156,188REF: 90585_058_014_6
Añadir al carrito - Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 39
$373,579REF: 1899401390
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTE PROTEC POLIURETANO NEGRO T8
$22,941REF: 0899402408
Añadir al carrito