No hay productos en el carrito.
Protector auditivo de tipo copa para protección del sistema auditivo.
No se pudo obtener el video del producto.
- Protección del sistema auditivo contra niveles de presión sonora
de 25 dB.
- Auricular en forma de copa, fabricado en material termoplástico.
- Copas rígidas revestidas con espuma y bordes con almohadillas
plásticas sólidas que garantizan un buen aislamiento. - Diadema ajustable en forma de arco, inyectado en plástico
flexible, con regulación. - Tamaño universal.
- Probado conforme norma técnica ANSI S 12.6 - 2008- método
B. Método de oído real. - Acorde a la norma EN352.
- Nivel de protección a ruido: 25 dB.
principales_ventajas | <ul> <li>Almohadillas de sellado suaves y de gran<br />comodidad.</li> <li>Amplio espacio en el interior del auricular<br />que reduce la sudoración y la acumulación de<br />calor.</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Ajuste la altura de las copas de manera confortable y que<br />calcen perfectamente cubriendo los oídos.</li> <li>Retire el exceso de cabello entre las copas y los oídos.</li> <li>Evite la interferencia de objetos como patillas y elásticos de la<br />mascarilla. Con un pequeño movimiento, Asegúrese de que el<br />sellado sea el adecuado.</li> <li>Asegúrese también del correcto posicionamiento del equipo.</li> <li>Debe ser utilizado en posición vertical, proporcionando de esta<br />manera un mejor aislamiento.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899300362
TAPAOIDOS COPA ROJO
$56,942
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Calzado de seguridad de corte bajo
ZAPATO SEGUR BEIGE S1 T 38
$373,579REF: 1899401380
Añadir al carrito - ADITIVO DE ACEITE PARA MOTORES
ADITIVO DE ACEITE P. MOTORES 300ML
$104,538REF: 5861-300-300
Añadir al carrito