Disco flap con guata de nylon para terminación, limpieza y pulido de bordes y superficies planas, en acero inoxidable, acero, acero al carbono, aluminio, metales ferrosos y no ferrosos en general. Remueve fácilmente incrustaciones, oxidación y carbonización residual dejados por cordones de soldadura y/o cortes de plasma.
Fabricados con manta abrasiva en forma de láminas, pegadas sobre el plato de fibra de vidrio de gran resistencia.
Disponibles en medio (rojo) para trabajos de limpieza y desbaste
Se deben utilizar con amoladoras de velocidad variable, generando resultados óptimos cuando se utilizan a la velocidad recomendada de 30 - 35 m/s (5.000 rpm aprox.).
<ul>
<li>Ideal para acero inoxidable, acero carbono, aluminio y otros metales no ferrosos.</li>
<li>Remueve decoloraciones en acero inox.</li>
<li>Limpieza de soldaduras en acero inox.</li>
<li>Acabado uniforme.</li>
<li>Gran duración.</li>
</ul>
seguridad_manipulacion
<ul>
<li>Lea atentamente las instrucciones de seguridad. Siga las<br />instrucciones de montaje del disco y preste atención a las<br />restricciones de uso.</li>
<li>Utilice los EPP´s adecuados.</li>
<li>No utilice el disco si se encuentra dañado.</li>
<li>Remueva todo tipo de líquidos combustibles, inflamables o<br />explosivos del área de trabajo.</li>
<li>Fije correctamente los materiales antes de iniciar el trabajo.</li>
<li>Utilice los discos únicamente en máquinas o amoladoras<br />debidamente preparadas para el trabajo.</li>
<li>Utilice siempre ambas manos para sujetar la amoladora. No<br />aplique fuerza en exceso sobre el disco</li>
</ul>
condiciones_almacenamiento
<ul>
<li>Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y 45°C, con una humedad relativa entre 45% y 65%.</li>
<li>No exponga los discos al congelamiento, humedad excesiva, agua o productos químicos tales como solventes.</li>
</ul>
Sigue los pasos para realizar tu pago de manera fácil y efectiva
Entra a la App o sucursal virtual Bancolombia y busca la opción “Pagar e inscribir facturas”
Escribe el número de convenio: 31299
Descripción de la factura, pon el nombre que quieras.
Ingresa el número de referencia y así quedará inscrito el convenio en la App o Sucursal virtual para futuros pagos ¡RECUERDA! Debes incluir el NIT o número de cédula del cliente.
Ve a la opción “pagar facturas”, selecciona la factura y da clic en pagar.
Pagos QR Bancolombia
MÉTODOS DE PAGO WURTH
Wurth Colombia trae para ti soluciones para que realices tus pagos de manera segura y sin salir de casa.