No hay productos en el carrito.
Limpiador biodegradable para el taller, maquinaria y vehículos, soluble en agua, elimina grasa y aceite sin afectar el material donde se aplica.
- Limpieza general de instalaciones, equipos y componentes.
- Se puede utilizar para limpieza superficial o por imersión.
- No contiene fosfatos ni solventes.
- Biodegradable.
- Puede ser aplicado mecánicamente, manualmente o con aplicadores de alta presión.
- Alta capacidad de limpieza, sin dañar el material donde se aplica.
- No daña la pintura, cauchos ni plásticos.
- Auto emulsionante; es decir, separa aceite del agua.
- Libre de siliconas.
- Libre de AOX.
principales_ventajas | <ul> <li> Soluble al agua. </li> <li>Alto rendimiento. </li> <li>Excelente capacidad de limpieza y desengrasante</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li> Después de la utilización total del producto, no reutilizar el empaque. </li> <li>No comer, beber o fumar durante la manipulación del producto. </li> <li>Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.</li> <li> Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto con la piel. No ingerir.</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li> Mantener el producto cerrado y en su empaque original. </li> <li>Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia. </li> <li>Mantener fuera del alcance de niños y animales. </li> <li>No almacenar junto a alimentos, bebidas o medicamentos. </li> <li>Almacenar lejos de fuentes de calor. </li> <li>No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas superiores a +50°C. </li> <li>Para información más detallada puede consultar la ficha de seguridad del producto.</li> </ul> |
notas | <ul> <li> La dilusión del producto con agua puede realizarse desde una relación de mezcla 1:1 hasta 1:30. </li> <li>Ejemplo: Dilusión 1:10. 1 Litros de limpiador BMF por 10 litros de agua. </li> <li>La relación en la mezcla del producto es acorde a la limpieza o el estado de las piezas donde se requiere aplicar, siendo 1:1 el producto altamente concentrado y con gran capacidad de eliminar grasa y 1:30 para limpieza general de piezas o ambientes como pisos y aseo general.</li> </ul> |
fb_product_item_id | 7368852173150051 |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-118-2
LIMPIA BMF 5LTS
$533,783
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Anillos de estanqueidad
ORING DE PERBUNAN 7 MMX1 MM TOYOTA NDGR5
$2,549REF: 0469-921-02
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR MACHO C 18/20 6.3X0.8 MM
$669REF: 0558-501-9
Añadir al carrito