No hay productos en el carrito.
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 5.
Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable.
- Desbaste de cordones de soldadura.
- Desbaste y terminación de superficies metálicas.
- Remoción de pinturas y óxido (herrumbre).
- Cumple con los requisitos de la norma de seguridad Europea EN 13743.
- Poseen 90 hojas de lija.
- Flaps de hojas simples, compuestos por mezcla de granos de óxido de aluminio y circonio.
- Disco con soporte fibra de vidrio en ángulo para mejor aprovechamiento de la lija.
- Disco con formato cóncavo.
- Ideal para trabajos en hierro, acero al carbono, acero de construcción y acero inoxidable.
- Disponibles en varias medidas de grano para trabajos tanto de desbaste como de terminación
principales_ventajas | <ul> <li>Excelente rendimiento.</li> <li>Buena remoción del material.</li> <li>Gran duración.</li> <li>Disco Flap con 90 hojas de lija, para mayor rápidez y rendimiento</li> <li>Hasta un 20% más de vida útil</li> </ul> |
seguridad_manipulacion | <ul> <li>Siga las instrucciones de seguridad indicadas en la etiqueta del disco.</li> <li>Utilice siempre los EPP´s adecuados.</li> <li>No utilice discos dañados.</li> <li>Siga las instrucciones de colocación del disco, indicadas en el manual de la máquina.</li> <li>Retire del área de trabajo cualquier sustancia combustible, material inflamable o explosivo antes de comenzar a trabajar.</li> <li>Utilice el disco Flap exclusivamente en los materiales indicados y con la máquina apropiada.</li> <li>Trabajar el disco en ángulo de 30° a 45°</li> </ul> |
condiciones_almacenamiento | <ul> <li>Almacenar los discos a una temperatura ambiente entre 5°C y 45°C y con humedad relativa de 45% a 65%.</li> <li>No exponer los discos a ambientes cerrados con elevada humedad, agua o ambientes químicos ricos en solventes.</li> <li>Vida útil: no aplica.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0579-581-318
DISC FLAP 115 GR. 80 90 LIJAS
$12,240
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
DISC FLAP 115 GR. 40 90 LIJAS Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC FLAP 180 GR. 60 90 LIJAS Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
DISC FLAP 180 GR. 80 90 LIJAS Discos Flap Red Line para trabajos de desbaste y terminación de superficies metálicas, cordones de soldadura, remoción de barnices, pinturas y óxido para acero y acero inoxidable. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Amoladoras y pulidoras
DISC VELCRO CERAMICO 125 MM – 5 GR. 120
$2,856REF: 8570108120
Añadir al carrito - Coronas y sierras cilíndricas
COPA SIERRA BIMTL HSSCO8 32MM1 1/4
$63,683REF: 0632-900-032
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR AISL HEMB AMARI C 10/12 6.3
$1,624REF: 0558-905-4
Añadir al carrito - Cinta adhesiva de doble cara VHB 008
CINTA DOBLE FAZ TRANSPARENTE 12MM X 1.5M
$7,140El precio original era: $7,140.$4,499El precio actual es: $4,499.REF: 0894909162
Añadir al carrito