No hay productos en el carrito.
Pomo doble cara de lana de ovejo 7 pulg, para trabajos de pulido o polichado en vehículos y superficies pintadas.
No se pudo obtener el video del producto.
- Para usar con polichadoras o maquinas para brillar.
- Talleres de embellecimiento o lámina y pintura
- Diámetro: 7 pulg.
- Rosca: 5/8 pulg.
- Material: ovejo, 100% natural.
- Uso universal. Adecuado para el pulido o brillado de cualquier tipo de pinturas de auto.
- Doble cara.
- Mayor durabilidad y economía.
- Alta productividad y excelente terminado.
- No es necesario un soporte, se puede conectar directamente en la polichadora.
- Flexibilidad para trabajos en superficies curvas.
principales_ventajas | <ul> <li> Doble cara. </li> <li>100% natural lana de ovejo. </li> <li>Diámetro 7 pulg. .</li> <li>Para brillar superficies pintadas.</li> </ul> |
recomendaciones | <ul> <li> Siempre que sea posible, procure retirar el exceso de producto seco que haya quedado impregnado en el pomo. </li> <li>Use siempre productos a base de agua para mayor durabilidad del pomo.</li> <li>Los primeros usos pueden ocasionar desprendimiento de lana excesivo, lo cual se regula después de algunos usos.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0585180004
POMO DE LANA DOBLE CARA 7
$180,289
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
![]() | POMO ESPUMA AZUL VELCRO MEDIO 7 (170mm) Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran duración y para una variedad de pulidos con alta calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
![]() | POMO ESPUMA NAR. VELCRO SUAVE 7 (170mm) Pomo de espuma con base velcro y diseño tipo araña de gran duración y para una variedad de pulidos con alta calidad. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Electricidad del vehículo
TERMNL ELECTR HEMBRA C 16/18 6.3X0.8MM
$532REF: 0558-603-2
Añadir al carrito - Electricidad del vehículo
TERNL ELECTR COBRE. ESTANO CALIB 16/18
$1,533REF: 0558-996-8
Añadir al carrito - Equipos de protección personal
GUANTES NITRILO VERDES T.10 XL
$67,723REF: 0899-435-10
Añadir al carrito