No hay productos en el carrito.
Eslingas de carga para sujetar y mantener en posición elementos cuando son transportados de un lugar a otro.
- Transporte de carga.
- Sujeción de piezas.
- Correa de amarre universal de 2 piezas.
- Correa con trinquete o malacate.
- Material: PES - Poliéster
- Temperatura de uso entre -40 °C y +100 °C
- Etiqueta cosida en la correa.
- Gancho de punta doble en cada extremo.
- Capacidad de carga 4 Toneladas.
- Ancho: 50 mm (2��)
- Longitud: 9.5 metros
- Color: Rojo
- Fuerza de tensión permitida LC en el fleje: 4000 daN (4 Ton. Fuerza)
- Carga previa: 320 daN (320 Kg Fuerza)
- Fuerza manual con trinquete para puntas: 50 daN (50 Kg Fuerza)
- Normas: EN 12195-2
principales_ventajas | <ul> <li>Fácil uso y montaje seguro.</li> <li>Alta capacidad de carga.</li> <li>Capacidad de 4 toneladas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0713921954
ESLINGA DE CARGA 4T-A 50MM – L 9.5M
$110,330
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U3000MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESLINGAS DIN61360-T2000KG-U2000MM | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ESLINGAS WURTH TUBULAR 3M. AMARILLO | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Equipos de protección personal
GUANTES NITRILO VERDES T.10 XL
$67,723REF: 0899-435-10
Añadir al carrito - Fresa de metal duro con dientes MX
FRESA MET CILIND PUNTA REDON D6XL18XLT50MM
$121,370REF: 0616002011
Añadir al carrito - 1 pieza
ESPUMA POLIURETANO PISTOLA 745ML
$84,829El precio original era: $84,829.$49,899El precio actual es: $49,899.REF: 0892-142-503
Añadir al carrito