No hay productos en el carrito.
CJTO. ATORNILLADORES ESCUADRA 8 PCS
No se pudo obtener el video del producto.
Llaves para tareas de ajuste y desajuste
- En carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio
- Punta TX
- Varilla redonda
- Contenido: TX 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
principales_ventajas | <ul> <li class="marketingSection AT_PublicationShortTextUSP ">Práctico botón de expulsión para seleccionar fácilmente el tamaño de llave deseado.</li> <li class="marketingSection AT_PublicationShortTextUSP ">La posición de 180° permite utilizarlo como destornillador</li> <li class="marketingSection AT_PublicationShortTextUSP ">Cromada mate</li> </ul> <p></p> |
contenido | <ul> <li>1 Llave TX9</li> <li>1 Llave TX10</li> <li>1 Llave TX15</li> <li>1 Llave TX20</li> <li>1 Llave TX25</li> <li>1 Llave TX27</li> <li>1 Llave TX30</li> <li>1 Llave TX40</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0715-36-70
CJTO. LLAVES TORX 8PCS
$254,829