No hay productos en el carrito.
Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo.
No se pudo obtener el video del producto.
- Industria automotriz, procesos de limpieza y mantenimiento.
- Industria química, industria alimenticia y gastronómica.
- Industria electrónica e informática, laboratorios e investigación.
- Agricultura, industrias gráficas e industria en general.
- Texturizado en forma de diamante en palma y dorso.
- Nitrilo de alto grosor:
-Dedo: 0,18mm (en liso); 0,27mm (texturizado) +/- 0,01mm.
-Palma: 0,23mm (en texturado) +/- 0,01mm.
-Puño: 0,11mm (en liso) +/- 0,01mm.
-Longitud: 240 mm. - Buena resistencia a hidrocarburos: gasoil, gasolina, grasas,
aceites, disolventes y químicos en general. - Libres de polvo, silicona y proteínas látex.
- Testeado para contacto alimentos (FDA 21 CFR177:2600).
Ambidiestros. - Color: naranja.
- Peso: 8 a 11 gramos x guante (Acorde a la talla)
- 35% más resistente a la rotura que uno convencional.
- Excepcional agarre en seco y en mojado.
- Manipulación segura en la mayoría de condiciones de trabajo.
- Color llamativo para distinguirlos con facilidad.
- Cumple con las normas europeas.
principales_ventajas | <ul> <li>Seguridad en el contacto con alimentos.</li> <li>Ahorro de tiempo.</li> <li>Gran duración.</li> <li>Garantía de seguridad CE</li> <li>Texturizado para mayor agarre.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0899470122
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA L CAJAX50PCS
$157,312
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA M CAJAX50PCS Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
GUANTE DE NITRILO NARANJA TALLA XL CAJAX50PCS Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- juntas a tope para construc.
SILICONA NEUTRA BASICA TRANSP 280ml
$23,630REF: 0892210101
Añadir al carrito - Disco de diamante GOLD Turbo
CUTDISC DIA TURBO 180X22.23 PRO HD PIEDR
$105,320REF: 0668-180-122
Añadir al carrito