No hay productos en el carrito.
Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes. Como en articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas, rodamientos, etc...
- Evita eficazmente el agarrotamiento
- Termorresistente de -40ºC a +1100ºC
- A base de aluminio
- Gran adhesividad y resistencia
- Resistente contra agua, lejías y ácidos.
- Libre de silicona y AOX.
principales_ventajas |
|
modo_de_uso | La temperatura de aplicación debe estar entre 0ºC y +40ºC. La temperatura de aplicación debe estar entre 0ºC y +40ºC. Agitar bien antes de usar. Las superficies a tratar deben estar limpias, libres de polvo y grasa. Limpiar las superficies con el Desengrasante Industrial (Art. Nº 0890 107). Después aplicar, dejar evaporar durante 30 segundos. |
notas | No aplicar en discos o pastillas de freno con antirruido incorporado. |
$90,395
Unidades disponibles
Descripción
Lubricante adhesivo resistente a altas presiones.
Termorresistente desde -40°C hasta +1100°C.
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Acoplamiento rápido
VALV ACOPLE RAPIDO 1/4 MACHO BRONC LATON
$75,959Unidades disponibles
REF: 0699-111-4
Añadir al carrito - Equipos de medición
MEDIDOR DE PERFILES
$849,829Unidades disponibles
REF: 0714-64-400
Añadir al carrito - Alicates
PINZAS CR-L8ZO-L200MM
$135,829El precio original era: $135,829.$59,900El precio actual es: $59,900.Ahorras: $75,929
Unidades disponibles
REF: 5772-01-557
Añadir al carrito - Dispositivo para soldar
SOLDADOR INVERSOR WIS140 COMPACT
$2,728,318Unidades disponibles
REF: 5952984140
Añadir al carrito - eléctrico
TALAD PERCUTOR ELECTRICO 950W
$1,852,999Unidades disponibles
REF: 0702-950-110
Añadir al carrito - 6 V/12 V
BOMBILLO BASE PLAST. 12V 32W 1 CONT
$6,629Unidades disponibles
REF: 0720315600
Añadir al carrito - Amoladoras y pulidoras
COPA DIAMANTADA DSBASTE 4 1/2IN115MM
$231,639Unidades disponibles
REF: 0668015115
Añadir al carrito - accesorios
TARRO MEZCLADOR DE PINTURA 2300ML
$16,149Unidades disponibles
REF: 0705-800-140
Añadir al carrito - Equipos de medición
MEDIDOR LLANTA 2EN1 PRESION/PROFUNDIDAD
$254,829Unidades disponibles
REF: 07155421
Añadir al carrito
$90,395
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.