No hay productos en el carrito.
Las muelas abrasivas de diamante para hormigón tienen una aleación de metal y un cuerpo robusto para moldear, esmerilar y terminar superficies en piezas por concreto y elementos cementosos.
No se pudo obtener el video del producto.
Se utiliza en amoladoras eléctricas o neumáticas en procesos de perfilado, redondeo, media caña, eliminando imperfecciones en vigas, placas, paredes, pisos y elementos prefabricados en concreto y cemento.
- Base fabricada en Acero.
- Cuerpo balanceado.
- Ligadura metálica balanceada con diamantes de gran calidad.
- Puede ser utilizado en seco (7.000 RPM) o con agua (11.000 RPM). La utilización de agua evita el sobre calentamiento y la formación de polvo, garantizando una mayor vida útil del disco
principales_ventajas | <ul> <li>Disco balanceado.</li> <li>Base de acero.</li> <li>Gran poder de desbaste</li> </ul> |
modo_de_uso | <ul> <li>Siga las indicaciones de montaje y ajuste del disco como se especifica por el fabricante en el manual de instrucciones de la máquina.</li> <li>Utilice refrigeración por agua para maximizar el desempeño del disco en cuanto a su rendimiento, cualidades de desbaste y vida útil.</li> </ul> |
tabla_medidas | <table style="border-collapse: collapse; width: 100%;" border="1"> <tbody> <tr style="height: 69px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 69px; text-align: center;">Material de<br />desbaste</td> <td style="width: 14.2857%; height: 69px; text-align: center;">Diámetro<br />ext (mm)</td> <td style="width: 14.2857%; height: 69px; text-align: center;">Diámetro<br />int. (mm)</td> <td style="width: 11.2611%; height: 69px; text-align: center;">Base</td> <td style="width: 14.0967%; height: 69px; text-align: center;">e Largo del<br />segmento<br />(mm)</td> <td style="width: 9.93794%; height: 69px; text-align: center;">lto del<br />segmento<br />(mm)</td> <td style="width: 21.8471%; height: 69px; text-align: center;">Art. N°</td> </tr> <tr style="height: 15px;"> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">Concreto</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">115</td> <td style="width: 14.2857%; height: 15px; text-align: center;">22,23</td> <td style="width: 11.2611%; height: 15px; text-align: center;">Acero</td> <td style="width: 14.0967%; height: 15px; text-align: center;">20</td> <td style="width: 9.93794%; height: 15px; text-align: center;">6</td> <td style="width: 21.8471%; height: 15px; text-align: center;">0668 015 115</td> </tr> </tbody> </table> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0668015115
COPA DIAMANTADA DSBASTE 4 1/2IN115MM
$231,639
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Limpiad. metal y productos de mantenim.
LIMPIA INOX GRAD ALIMENTICIO SPRAY 500ML
$142,630REF: 0893-121-2-F
Añadir al carrito