No hay productos en el carrito.
Lubricante adhesivo resistente a altas presiones.
Termorresistente desde -40°C hasta +1100°C.
No se pudo obtener el video del producto.
Protege de la corrosión, el desgaste, el efecto galvánico y el agarrotamiento a altas temperaturas en partes metálicas roscadas y uniones deslizantes. Como en articulaciones, partes metálicas de las pastillas de freno, juntas, bisagras o uniones en calderas, pernos, espárragos, bridas, camisas de bombas, vástagos de válvulas, rodamientos, etc...
- Evita eficazmente el agarrotamiento
- Termorresistente de -40ºC a +1100ºC
- A base de aluminio
- Gran adhesividad y resistencia
- Resistente contra agua, lejías y ácidos.
- Libre de silicona y AOX.
modo_de_uso | <p>La temperatura de aplicación debe estar entre 0ºC y +40ºC. La temperatura de aplicación debe estar entre 0ºC y +40ºC. Agitar bien antes de usar. Las superficies a tratar deben estar limpias, libres de polvo y grasa. Limpiar las superficies con el Desengrasante Industrial (Art. Nº 0890 107). Después aplicar, dejar evaporar durante 30 segundos.</p> |
notas | <p>No aplicar en discos o pastillas de freno con antirruido incorporado.</p> |
principales_ventajas | <ul> <li>Protege las piezas metálicas sujetas a condiciones extremas de temperatura.</li> <li>Su uso a base de aluminio, es un producto de alta conductividad de calor que protege la balata de cristalización</li> <li>Conserva las roscas y piezas para reutilización, evitando los daños de deterioro y roturas.</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0893-110-1
PASTA DE ALU ANTIADHERENTE AL 1100 100GR
$90,395
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Alicates
SET PONCHADORA MANUAL BOQUILLAS 7PCS
$900,830El precio original era: $900,830.$469,899El precio actual es: $469,899.REF: 0714107345
Añadir al carrito - Herr. aplic. p. trabajos revest. superf.
PISTOLA PINTURA BARNIZ PREMIUM HVLP BOQLL 1.3MM
$1,091,218REF: 0891701213
Añadir al carrito - Elevador magnético
ALAZADOR IMANTADO FLEX 60 GR.
$186,830El precio original era: $186,830.$99,899El precio actual es: $99,899.REF: 0715-35-35
Añadir al carrito