Este producto solo se puede comprar en cantidad de 100.
Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones.
- Trabajos eléctricos.
- Instalaciones y montajes.
- Talleres de automóvil.
- Talleres de reparación y mantenimiento.
- Para uso en interiores y exteriores
- Resistencia a temperatura: -40°C a +85°C.
- Material: Poliamida 6.6.
- Libre de halógenos y silicona.
- Auto-extinguible según: UL 94 clase V2.
- Para amarrar cables, ramales, mangueras, etc.; de forma rápida, fiable y exenta de problemas.
- Extremo acodado que facilita la inserción en el cierre.
- Sujeción segura.
- Larga vida útil.
- Resistencia al frío, no cristaliza ni se rompe a bajas temperaturas.
- Resistente a aceites, grasas, gasolina y otros materiales orgánicos.
principales_ventajas | <ul> <li>Material poliamida (Nylon)</li> <li>Buena resistencia a la temperatura y ambiente.</li> <li>Fácil y rápido de usar</li> </ul> |
[mostrar_productos_con_pdf]
REF: 0502-14
ABRAZ NYL TRANSP. 4.8×180
$322
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ABRAZ DE NYL BLANCA L 290MM Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE NYL NEGRA L 430MM Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE NYL NGR 3.6X140 LENGUETA METL ABRAZADERA DE NYLON NEGRA 3,6X140 LENGUETA METALICA | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE NYL BLANCA L 100MM Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE NYL BLANCA L 200MM Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 2.5X100 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 3.6X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 3.6X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 3.6X200 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 2.5X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 2.5X140 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 4.8X280 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 4.8X280 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 4.8X360 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NEGRA 4.8X360 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ NYL 6.6 NATURAL 4.8X200 Abrazaderas de nylon para múltiples aplicaciones. | Ver ProductoAñadir al carrito |
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
-
Fresa de metal duro con dientes MX
FRES MET CILND DENT FRNT D9.6XL19XLT64MM
$155,577REF: 0616-001-031
Añadir al carrito -
-
-
-
-
-
-
Grapa de panel interior
CLIP FRISO LAT. DUCATO/RENEGADE/MASTER
$2,040REF: 0501121134
Añadir al carrito -
-