No hay productos en el carrito.
Este producto no tiene el metadato "caracteristicas".
Este producto solo se puede comprar en cantidad de 25.
REF: 0542615
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 6X6X12
$1,529
Unidades disponibles
Producto | Nombre y descripción | Acción |
---|---|---|
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 10X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 12X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ METL ENCAUCHETADA – 12×8.5x15MM. Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 20X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X22MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 25X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACERO ZINC ENCAUCHETADA 35X15MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO 15X40MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ DE ACO CINCADO CUBIERTA CAUCHO D 50MM Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZ ACO ZINC CONe Abrazadera metálica con recubrimiento de caucho para fijación de tubos y mangueras en lugares sujetos a vibraciones. | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 12X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 14X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 22X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 25X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 28X6X15 | Ver ProductoAñadir al carrito | |
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 8X6X12 | Ver ProductoAñadir al carrito |
Sé el primero en opinar sobre "ABRAZADERA ENCAUCHETADA 6X6X12" Cancelar la respuesta
LANZAMIENTOS MÁS RECIENTES
- Estuche macho manual HSS DIN 352 21 pzs. Syska
CONJUNTO MACHOS HSS M3-12 DIN 352
$1,020,029Unidades disponibles
REF: 063901
Añadir al carrito - acero I10I
TUERCA HEX ACO BICROM M10 I10I LLAVE 17
$851Unidades disponibles
REF: 0324-10
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR MACHO 0.5-1.5mm² ROJO
$107Unidades disponibles
REF: 0558945002
Añadir al carrito - Accesorios automoción
TERNL ELECTR HEMBRA CAPUCHA 0.5-1.5MM2 R
$179Unidades disponibles
REF: 0558905005
Añadir al carrito - Equipamiento de taller
TELA ABSORBENTE IMPERMEABLE 102g
$66,639Unidades disponibles
REF: 0890-102-A
Añadir al carrito - Accesorios automoción
KIT ARRASTRE ACO 1045-FZ16
$118,830Unidades disponibles
REF: 6500800
Añadir al carrito - eléctrico
KIT MOTORTOOL 800W + ROTOMARTILLO
$2,856,002Unidades disponibles
REF: 997KIT072422
Añadir al carrito - Antioxidante y desoxidante
ROST OFF 5 LITROS
$442,001Unidades disponibles
REF: 0890200120
Añadir al carrito - BOTA DE SEGR CAFE DAMA
BOTA DE SEGUR CAFE DAMA T 40
$312,790Unidades disponibles
REF: 0899196400
Añadir al carrito
ABRAZADERA ENCAUCHETADA 6X6X12
$1,529
Unidades disponibles
Reseñas
Aún no hay reseñas.